手で容易に切る事ができます。文字の書き込みが可能です。
材質基材/アセテート(つや消し加工)、粘着剤/ゴム系
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ドアモール、ステップレール、ドアミラー、バンパー、フェンダー、サイドシル、リアバンパーなど、傷になりやすい場所に張り付けるだけで、保護できる!。糊が残りにくい透明テープなので、貼り付けて汚れたら交換!
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色透明
質量(g)約100
長さ(m)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043
材質ポリエステル
温度範囲(℃)-196~+125
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
用途車の保護やデザイン性の向上に
材質PVC+アクリル
色ブラック
長さ(m)5
色クリア
寸法(幅Wmm×長さLm)50×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
色クリア
寸法(幅Wmm×長さLm)100×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
弾力性があり、圧迫固定が可能です。関節などを絶妙なフィット感で固定します。水や汗に強く、速乾性があります。
テープ種類伸縮
主な適合純正品番77281-MFL-D20
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
主な適合純正品番77281-MGP-D80
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)100×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)50×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)0.3
寸法(高さH×幅W)(mm)90×475
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
ガソリンタンクを傷から守る、レザーのタンクパッド。ヒンジ付きタンクキャップを全開にしたとき、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減します。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。
用途レザーでオシャレにガソリンタンクを傷から守る。給油時など、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロテクター兼用で抜群に暖かいレッグカバー。大袈裟すぎないルックスが、シチュエーションを選びません。暖かいハイテク中綿ウォームマックスをキルトした、スリムフィット防風・防寒仕様。底冷えのする足首から一番辛い膝上までをあったかくカバーします。後ろがマジックテープで開くので、脱着も靴を脱がずに簡単に行えます。
用途品番: RR7927。品名: プロテクションニーウォーマー。COLOR: ブラック。SIZE:。 STANDARD(身長150~175cm、製品全長52cm)、LONG(身長165~185cm、製品全長59cm)。MATERIAL: 600Dバリアクロス、圧縮ウレタンパッド 中綿/ウォームマックス 裏地/タフタキルト。※ネームタグデザインは予告なく変更になる場合があります。
色ブラック
フレーム熱による低温やけどの軽減に最適。 耐熱温度:80度。フレームの熱対策。タンク・シートの熱対策。自由な形にカット可能。防音防水に優れた素材を使用。両面テープ付だから貼るだけ簡単。
耐熱温度(℃)約80℃
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、
膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、
また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。
前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。
付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。
さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。
ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)20
機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、。膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、。また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)20
機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
厚生労働省ガイドライン適合品。4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。オレンジ色の配色や反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。ポケットは前に2つ、後ろに2つ、左脚部に1つ、さらに定規用ポケットを1つ備え、多様な道具の収納に便利です。快適に動きやすいように、ひざ部分は立体裁断の作りになっています。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
仕様プロテクション(M/S)20
サイズXXL62/64
身長(cm)188-194
股下(cm)84
ウエスト(cm)106-109
機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○
1着
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
仕様プロテクション(M/S)20
機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、
薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)なし
機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(2ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。
撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。
また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。
オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)なし
機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
女性向けにウェストがシェープしたデザインです。
伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、
薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)なし
機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(4ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
過酷なライディングシーンでもライダーのストレスを軽減。快適な機能性とプロテクション性を両立した究極のアドベンチャーパンツ。急な天候や気温の変化にも対応しライダーを守るライディングパンツ。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートツーリングからロングツーリング、 そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く活躍します。季節・気温・天候・場所に応じて 防風・防水・透湿・耐寒性と、優れたベンチレーション機能により、驚くほど効果的に衣服内環境を最適に保ちます。パンツ裾には、難熱特殊素材のヒートガードを装備。また、バイクにまたがる時、ストレスなく脚が大きく開くライディング専用の立体裁断のため、抜群の運動性能を実現。ライディング姿勢でも裾のずり上がりにくい構造。着脱仕様のインナーパンツにより春夏秋冬フルシーズン活躍します。【優れたプロテクション性】。 腰・膝をガードするプロテクションパッドを装備しライダーを守ります。【上質な素材】。 軽く、肌触りの良いメイン素材で既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水機能】。 実地テストを重ねた確かな防水機能で雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。 使用シーンを考えて用意されたポケットはツーリングシーンでの使い勝手を考慮し設計されています。【豊富なサイズ設定】。 大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。 防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。【セットアップ可能】。RR7107デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット
用途品番: RR7108。品名: デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンパンツ。シルエット: ストレートフィット。MATERIAL:。表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)、。バリアクロス600D(ポリエステル)、難燃素材(アクリル、コットン)、。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー表地/ナイロン、インナー裏地/ナイロン、。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。PROTECTOR: ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
プロテクターウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
関連キーワード
1
2
次へ