90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 形状半月型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷


リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 467
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)780(25.5cm) 機能耐久性 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴 再生紙使用マーク適合
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2個)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 466
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)720(25.5cm) 機能耐久性 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS ブラック/ブラック 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6) 寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130) 表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ 寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

ムラテックKDSゴムカクロング
エコ商品
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に トラスコ品番363-0880 材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 タイプ455mmピッチマーク付 長さ(m)20 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サビに強いステンレステープです。滑りにくいゴムプロテクター仕様です。目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。 トラスコ品番538-2736 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。裏面目盛はスタンダードな目盛です。本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。爪が飛びにくい4点びょうです。
仕様0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープ長さ(m)5.5 爪形状4点鋲 目盛仕様JIS1級 両面メートル目盛 ロック RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 1 m 2 チャンネルケーブルプロテクタ Protector です RS Pro のゴム製ケーブルプロテクタ製品は、ケーブルを損傷から保護するように設計されています。ケーブルプロテクタを取り付けると、ケーブルやワイヤを踏んだり、運転したりする人による損傷から保護されます。ケーブルカバーを取り付けることで、人がつまずきにくく、環境が安全になります。 特長と利点 黒いベースと赤いカバーでよく見えるようになっています 8 トンの負荷制限 PVC 製 LID 及びゴム製ベース材質 チャンネルサイズ: 39.9 mm 幅 249 mm x 高さ 50 mm 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業者がケーブルをつまずきないようにします。これにより、作業エリアを整理して安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m幅 = 249 mm色 = 黒, 赤材質 = ゴムチャンネル数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。 両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。 付属品両面テープ1個 厚さ(mm)3 高さ(mm)45 長さ(m)6.5 包装形態箱入 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物 寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全に配慮した頑強設計。 金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 目盛種別片面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様455ピッチ 爪部0点補正移動爪
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
テープ長さ(m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(30枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビス(水平器)Gレベル 土木用
エコ商品
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
呼び寸法(mm)100 寸法(mm)30×56×100 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 形状かまぼこ型 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)400 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。角度計付で360°の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)100 寸法(mm)30×56×100 質量(g)88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

エビス(水平器)Gレベル 土木用
エコ商品
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能
用途土木用。 精度±1.00mm=±0.0573°以内 感度(mm/m)0.0201° 仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類車載灯 定格電圧(V)DC4.5 光源LED 材質(グローブ)PC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用電池アルカリ乾電池単3×3個 点滅変速 付属品盗難防止フック、ビス2本 保護構造IP54 視認距離約1km(昼間) 規格NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、磁石、屋外 動作方式手動 機能電池式、点滅、無線 材質(ボディ)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 6.8mm。高さ = 15 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルエッジプロテクタ. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップは、メタルパネルなどの板金材料の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するために設計されています。エッジプロテクタは、優れた防水性と耐候性を備えたEPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製です。ゴム製のエッジプロテクタストリップは、手で縁の周りに押し込むだけで、しっかりと固定されます。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。. EPDMゴムは、耐久性が高く汎用性に優れた素材で、さまざまな特性を備えており、屋内と屋外両方での使用に最適です。 . 防水及び耐候性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、産業用及び商業用両方の用途のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

エビス(水平器)磁石付Gレベル
エコ商品
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
呼び寸法(mm)100 寸法(mm)30×56×100 質量(g)148 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)磁石付Gレベル
エコ商品
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 6mm。高さ = 15 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 1.8mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 16mm。高さ = 25 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 2 → 5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 9.8mm。高さ = 20.4 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 3mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 8.5mm。高さ = 15.6 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 2mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。高さ = 14.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 15.1mm。高さ = 26.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1.5 → 3.5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 7mm。高さ = 10 mm。材質 = EPDM。クランプ範囲 = 0.5 → 2mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 22mm。高さ = 16 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 2 → 4mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 10m。幅 = 10mm。高さ = 22 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 3mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷