1,012件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。 火炎温度(℃)1200 仕様プロパンガス用 トラスコ品番486-7629 質量(kg)4.4 ホース長さ(m)5 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)36000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(台車)563×425×881
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

トラスコ品番816-2409 長さ(mm)(バルブ)150 質量(kg)0.77 ホース長さ(m)2 ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400 仕様高温・強力 ホース長さ(m)3 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナープロパンボンベ用台車 PD-1
エコ商品
トラスコ品番851-3069 材質アルミ 質量(kg)4.3 外形寸法(mm)970×470×540 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ外径(mm)210
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料プロパンガス 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500 連続使用時間2kgボンベ:約60分 寸法(mm)バーナー部:840 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)2 火口径(mm)50 発熱量(kcal/h)25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型切断器 プロパン用 千代田精機 動画あり
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411 材質合成ゴム+化学繊維 質量(g)956 ホース長さ(m)3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷

全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)11.5 車輪径(Φmm)360 高さ(mm)1070 全幅(mm)470
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用 エスコ品番EA300-1 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃)1500 仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~70 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm)±0.6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用 火炎温度(℃)1200 セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m ホース長さ(m)5 火炎形状集中炎
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナープロパンバーナー部品火口
エコ商品
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
翌日出荷


新富士バーナープロパンバーナー
・銅管・ステンレス管のロウ付作業に。・配管工事・鉛工・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに。・杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。・建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。ホースは標準仕様3 m 付。オプションにて2 m ・5 m ・10 m 御希望の長さでセット致します。
質量(g)1600 寸法(mm)(火口)5号(35mm)(ホース)3(m) 種別プロパン トラスコ品番231-0465
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


火炎形状強力スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1800 仕様1800℃(強力スパイラル集中炎)の為、対象物に巻き付くように加熱します。 全長(mm)330mm(ホース除く) ホース長さ(m)3m 火口径(Φmm)21mm
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

火炎温度(℃)800/1800 仕様空気調整が付いている為、点火時は空気穴を閉じ、点火後徐々に空気穴を開きます。 全長(mm)330mm(ホース除く) ホース長さ(m)3m 火口径(Φmm)17mm
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状棒状炎 質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ60 接手バーナー火口と一体型専用接手組付済 熱量(kw)59.3 バーナー寸法(mm)670 バーナー火口A-7BU
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0 使用ガスプロパン用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に 火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm) 火炎温度(℃)約1500 エスコ品番EA330FA-2 全長(mm)920(ホースを除く) 質量(kg)2.09 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000) 火口径(Φmm)75
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

TASCO(タスコ)プロパン調整器
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2) 使用ガスプロパン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃)約1400 エスコ品番EA330FA-1 全長(mm)360(ホース除く) 質量(g)1240 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ)硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h])約14(12000) 火口径(Φmm)35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

中型切断器(プロパン) 阪口製作所 動画あり
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)