使用ガスプロパン
使用ガスプロパン
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)1500
仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスプロパン
エスコ品番EA300BG-8
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-8
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-12
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)25
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])1500
使用ガスプロパン
エスコ品番EA300BG-1
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-5
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
火口4本付です。
全長(mm)625
質量(g)780
板厚(mm)作業:9.0~30
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号NO.1000、2000、3000、4000
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2439
全長(mm)200
質量(g)640
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)100
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2442
全長(mm)92
質量(g)120
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)35
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
適合S-130
トラスコ品番816-2438
全長(mm)67
質量(g)50
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)15
火炎形状細炎
発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)
ねじサイズメネジM8×1.0
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
火炎形状棒状炎
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2445
全長(mm)152
質量(g)320
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)75
発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2443
全長(mm)110
質量(g)195
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)50
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2444
全長(mm)128
質量(g)235
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)60
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番851-0865
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
トラスコ品番851-0858
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
トラスコ品番851-0862
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
トラスコ品番851-0856
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
トラスコ品番851-0868
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
トラスコ品番851-0854
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)500
質量(g)795
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990
全長(mm)580
質量(g)850
切断能力(mm)50~200
使用ガスプロパン
火口無し
ガス圧力(MPa)0.5 / 【可燃性ガス】0.05
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000
火口番号4、5、6
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)470
質量(g)635
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)1320
質量(g)2040
板厚(mm)作業:5.0~50.0
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)0.8
火口番号NO.7500、10000
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)700
質量(g)765
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)1070
質量(g)1440
板厚(mm)作業:5.0~20.0
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号NO.3500、5000
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)700
質量(g)710
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)450
質量(g)650
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ