52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)20×10 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)350/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.29 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.12 断面2次モーメントly(cm4)0.53
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

AFS-6060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.409 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)892.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46
1本(1m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)20×20 フレーム幅(mm)20 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)20 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法4mm 断面積(mm2)184.4
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理 タイプ2本溝 溝数2
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価) タイプ1本溝/後付け/スタンダード 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

寸法(mm)16×8 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)220/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)0.82 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.06 断面2次モーメントly(cm4)0.23
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIR扉用 フレームとフレームをジョイントするパーツです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルを扉に組み立て
仕上亜鉛メッキ 材質亜鉛合金 セット内容コーナーコネクター 4 個タッピングネジ (PZ2、チタン色とニッケルメッキ仕上) 各 12 個
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1本(3m)ほか
特価
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RS PRO押し出し形材 RS PRO
エコ商品
ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル。長さ = 1000mm。溝サイズ = 5mm。溝の数 = 6。材料 = アルミ。カラー = シルバー。製品システム = シリーズ2。シリーズ = Profile 5。。RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。. 特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

イマオコーポレーションレールプロファイル
寸法(mm)40×40 材質(本体)Al(A6063S-T5) 質量(kg/m)1.689 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)6.26 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)7.985 断面2次モーメントly(cm4)9.684
1本(3m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大3つのアルミプロファイルを直角に接続、スロット5用
仕様コネクタタイプ = 3極コネクタ適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = Nylonストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

イマオコーポレーション120×60ストラットプロファイル6
寸法(mm)120×60 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)5050/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)18.7 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)76.61 断面2次モーメントly(cm4)259.65
1本(1m)ほか
特価
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用のオプション 固定クリップ、仕切桟用、バープロファイル用ドアパネル細分化用
用途アルミフレームガラス扉 仕上 材質プラスチック 仕様タイプ:(G)
1個
429 税込472
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用の壁垂直調整プロファイル、シールプロファイル付、
用途アルミフレームガラス扉 仕上シルバーアルマイト、シールプロファイル:グレー 材質アルミニウム 仕様タイプC
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉 材質プラスチック 仕様タイプ:(O)
1個
57 税込63
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷