「プロファイルデザイン ブリッジ」の検索結果
サイズ(mm)対応幅70-110
クランプ径(Φmm)22.2
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)37
仕様調整幅:70~120mm、26.0mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
色マットブラック
質量(g)100
仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。
キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。
エアロダイナミクスに優れるストローマウント。
エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。
ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。
ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710
幅(mm)85-120(C-C)
構造BPAフリー
仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。
『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。
重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
質量(g)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
RM-P SYSTEMと同様に、サドルレールにクランプして使用するリアハイドレーション。
ボトルケージを最大2個取り付け可能で、アーチブラケットの調整機能により、大幅に角度調整が可能。サドルやバイクを選ばず取り付け出来ます。※ボトルケージ2個付属。
ブラケット6061-T6アルミ
適合レール7mm径
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
AERIA ハイドレーションシステム フロント , AERIAアルティメイトステム 100mm専用
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント
コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
色アノダイズド・マットブラック
クランプ径(Φmm)31.8
仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ