強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)0.2
長さ(m)90
テープ長さ(m)90
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 多用途タイプ
モノタロウ
¥629
税込¥692
広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。
主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙
トラスコ品番378-4045
色透明
タイプ中粘度型
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
固着時間(秒)10~30(23℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS
寸法(mm)10×8×145
質量(g)11
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
前面ポケットの内側には工具差しを設け収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
色ピンク
タイプももいろ迷彩
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ
質量(g)17
商品タイプ本体
方式ノック式
色(本体)アルミ
前面ポケットは小物の納まりが良い構造でサイドポケットは二段式で収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
質量(g)約510
タイプ水玉
開口寸法(mm)約240×70
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
虫除け成分が従来品の約5倍以上。(メーカー社内比) 天然由来成分なので子供から大人までご使用いただけます。 アウトドアにこの一本!山に入るとき、川での釣りなど、この一本で不快害虫対策ばっちりです! お部屋のダニ除けとしても効果ありです。(屋内塵性ダニが対象)
容量(mL)100
対象害虫ブヨ(ブユ)、ダニ、ヤマビル他
利用場所屋内外
ローラー径を大きく作ってあります。直径で5mmの差ですが、実物は相当に大きく感じます。
全点打金具付
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)163
ベルトSRベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
プロユースとは、業務用商品です。家庭用のドレッシングと配合は異なります。
名称分離液状ドレッシング
保存方法直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料食用植物油脂(国内製造、スペイン製造)、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、ぶどう発酵調味料、ピーマン酢漬、乾燥たまねぎ、香辛料、ガーリックペースト/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香辛料抽出物、(一部に大豆・りんごを含む)
アレルギー大豆・りんご
栄養成分熱量321kcal、たんぱく質0.5g、脂質31.6g、炭水化物8.0g、食塩相当量4.3g
1本(1000mL)
¥1,698
税込¥1,834
6日以内出荷
ローラー径を大きく作ってあります。直径で5mmの差ですが、実物は相当に大きく感じます。
全点打金具付
クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。
クロスの表面をいためずジョイントできます。
材質ベアリング入
ローラー幅(mm)75
ローラ径(Φmm)35
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ステンレスの総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性が向上しています。
木柄は黒メタリック塗装仕上げ、軽量かつコンパクトに仕上げました。
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様通気孔付
機能マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番856-7563
質量(g)108
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)エラストマー、PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
作業時にツール類の携帯に大変便利な腰袋です。軽く、衝撃にも強い素材を使い、耐久耐水性も抜群な、プロ仕様の腰袋です。お尻にあたる背面部から、底部にかけて、クッション性を良くし、強度も強くするために、ラバークッション材を縫いつけてあります。
寸法(mm)20×22×10(奥行)
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。
ハードな使用にも耐えます。
材質ベアリング入
ローラー幅(mm)75
ローラ径(Φmm)35
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム
仕様●大容量:3100Wh●実効容量:280Wh(90%)※25℃、1000W、出力、新品電池、満充電時電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合があります。●定格出力:2100W(力率1)●▼最大出力:3900W(25℃、5秒間、力率1)●高速充電対応:約3時間●防音対策不要・屋内使用可・メンテ不要
アズワン品番65-3728-60
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
虫除け成分が従来品の約5倍以上。(メーカー社内比) 天然由来成分なので子供から大人までご使用いただけます。 アウトドアにこの一本!山に入るとき、川での釣りなど、この一本で不快害虫対策ばっちりです! お部屋のダニ除けとしても効果ありです。(屋内塵性ダニが対象)
用途新発売シルキーサボン
内容量(mL)100
対象害虫ブヨ(ブユ)、ダニ、ヤマビル他
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
材質フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート
質量(g)123
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×85×95
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
プロユース腰袋 ブラックの背の部分を高くし、2mm厚のナイロン板を付けて有ります。
寸法(mm)30×30×8(奥行)
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
前面ポケットには小物の納まりが良い工夫、背面には底部から丸みを持たせています。
サイドポケットは二段式で収納性に優れています。
色ホワイト/レッド
質量(g)約500
開口寸法(mm)約240×70
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。
ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
芯径(mm)0.5
方式ノック式
強度に優れ早く簡単に施工できます
厚さ(mm)0.15
長さ(m)90
極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。
耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
銅板腐食(a)1(100°1hr)
タイプ塩素系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ