タテ方向にもヨコ方向にもすぐれた強度をもたせました。
力を入れて、円を描くように拭き取ってもやぶれにくい
高い摩耗性を実現!(パルプ100%タオルです)
細かなシワを多く有し、水分・油分などをすばやく吸い取ります。
ピンエンボス加工で汚れをしっかりかき取ります。
大量に使用する作業におすすめです。
用途一般工場における汚れの拭き取り全般。
材質未晒パルプ
色ブラウン
シートサイズ(mm)380×280
仕様3枚重ね
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の大型ピンエンボスで拭き取り性が高く、汚れをしっかり拭き取れます。
強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々なところで活用できます。
用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
色ブラウン
材質未晒パルプ
【やわらかくなじみやすい!】やわらかさを特徴としているため、ビーカーや金型、凹凸部分にもなじみやすく汚れを拭き取ります。
【コンパクトサイズで無駄なく使える!】現在使用している紙ウエスに無駄はないですか?用途に適したサイズを使用することで無駄をカット。
用途作業台の拭き取りに。凹凸部分の拭き取りに。塗装前などの拭き取りに。布ウエスで拭取っている油など、細かい部分の拭き取りにも。
シートサイズ(mm)380×280
毛羽立ちにくく、水や油のふき取りに適している不織布ワイパーです。
液体を含んでも強度が変わらず、しかも耐久性に優れています。
洗って使えます。
パルプ、PP配合品。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
色ホワイト
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。
シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。
ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。
色ホワイト
材質晒パルプ
パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。
洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。
不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
古紙パルプ100%の紙ワイプです。
強度が強く厚みがあり、しっかり拭き取れる4枚重ねの紙ワイプです。
用途一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
病院や施設での掃除。
ディスポーザルで大量の使用が予想される作業現場。
色ホワイト
材質再生紙
こんなお得な商品も!

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色茶(未ざらし)
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
シリーズキムタオル
凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色ホワイト
シートサイズ(mm)195×125
材質パルプ
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかさが向上し、拭き取りやすく、より使い勝手がよくなりました。
強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々な所で活用できます。
用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り
色ブラウン
トラスコ品番356-4606
セット内容50枚×12束
材質未晒パルプ
質量(kg)11.3
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)600×380
1箱(600枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。オイルチェックに対応。
色ホワイト
材質パルプ
RoHS指令(10物質対応)対応
白色度が高く、拭き取った水、溶剤の色の確認に便利です。
強度が強く、吸水性が良く独自の大型ピンエンボスで汚れをかき取ります。
布と変わらない使い心地としっかり拭き取れる4枚重ねの紙ワイプです。
用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
色ホワイト
材質パルプ100%
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。
色ホワイト
種別厚手
材質パルプ100%
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)380×330
シリーズキムタオル
4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。
加工製造工場、印刷工場、食品工場等
タイプポップアップ
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
規格RoHS指令
シリーズキムタオル
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色白
種別中古
材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質パルプ
色ホワイト
シリーズキムワイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかい紙質とリントの少なさはそのままに、持ち運びの便利さと、ゴミの削減・保管スペースの削減を図りました。
用途ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りに。
水や薬品に濡れても破れにくい。
ビーカーなどの実験器具の下敷きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
色ホワイト
仕様4枚重ね
材質パルプ
厚さ(mm)一層あたり 0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)330×350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス
ピンエンボス加工 接着剤不要使用
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等
色ホワイト
仕様4枚重ね
材質パルプ
シリーズキムタオル
関連キーワード