洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品特専黒刃1枚
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断
トラスコ品番213-3845
全長(mm)230
材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)86
アズワン品番64-4011-64
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
業界初!オートロックとネジロックの安全Wロック採用!
用途に合わせてロックを変えることができる、プロ仕様の本格派カッター
手にやさしいラバーグリップ採用。
内部材質には錆びないステンレス材!
用途躯体コーキングの剥がしや石膏ボード等の切断に最適
材質(刃)SK2日本特殊鋼材
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)約180
耐荷重(kg)50
刃幅(mm)25
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ白刃
適合替刃・カッターS-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー。J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用
規格J型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番796-5559
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×90×34
製品質量(g)100
適合替刃CB-62
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性!
チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
材質(刃)チタンコーティング
仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本
トラスコ品番495-7482
寸法(mm)200×60×17
サイズS
質量(g)42
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.4
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。
規格AD型
色シルバー
仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃
付属品AD刃1枚付
トラスコ品番381-9213
全長(mm)136
質量(g)32
タイプAD刃
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-34
適合替刃BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)360
刃と本体の隙間から生じるブレをなくしたプロ仕様カッター!
刃のガタつきが無いため今まで以上にまっすぐ切れます。
力を入れて切り込んでも折れにくく、安全安心に使えます。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
クロスや壁紙、革製品のカット。
樹脂材の切削、彫刻、クラフト、プラモデル制作、手芸、裁縫などに。
仕様替刃3枚付き
材質本体:ダイキャスト(亜鉛棒金)、スライダー:POM樹脂
全長(mm)145
質量(g)60
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚
寸法(mm)170
質量(g)160
適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断
刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。
アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。
仕様替刃3枚付き
材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス
全長(mm)141
質量(g)22
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製
寸法(mm)50×190×16
適合替刃BH23P,BH-21P
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
プロユーザー監修モデル
手に馴染むハンドル・スライダー形状
現場での視認性も考慮したカラーリング
作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
耐久性の高い焼入れ金属ガイド
抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
切れ味復活24回・ロング刃装着
腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズロング
タイプ黒刃
適合替刃・カッターBD38-50 24B-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。
細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。
先端に針もセットできます。
BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6
色(本体)シルバー
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
業界初!プロ向けの太刃!脅威の3.5mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる!
プロ用太刃3.5mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単!
コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!
エンジン排気量23cc以上の刈払い機でのご使用が最適です。
電気草刈機(280W以上)も使用OK!
石垣・ブロック塀・ネットフェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用
形状ネイルソー・鯱牙20cm径;3.0mm(黒刃)・3.5mm(オレンジ刃)
適合ナイロン刃
寸法(mm)【専用コード】3.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
研磨仕上げのグライン刃だから出来る、ひねらず切れるズドン切り、現場での作業効率UPに。
軽い力ですばやく切れる×軽い切れ味10万回持続!
OPP/ストアテープも切りやすい。従来のテープカッターでは切りにくかった素材のテープも軽くキレイにカット。
切り口まっすぐメーカー従来品より刃の目を細かく・短く設計し、きれいな切り口に。
素早いカットでも本体がブレずに使えるよう、安定性を重視し低重心・重量UPで設計。カット時もしっかりと支えます。
大巻/小巻テープ共用。
テープ幅(mm)21~24
材質本体:PP、テープホルダー:PS
テープ種類大巻/小巻両用
最大外径(mm)60~110
サイズ(mm)65×104×198
切れ味が必要な現場にズドン切り二刀流(2連タイプ)
切れにくかったストアテープも一刀両断
軽い力ですばやく切れる約50%軽減(メーカー従来品比)
軽い切れ味10万回持続!
切り口まっすぐ らくカット
幅(mm)大:24/小:21
タイプ大巻/小巻テープ共用
主要材質スチール・ABS
最大外径(mm)大:115/小:60まで
サイズ(mm)84×92×205
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
軽量・コンパクト。
全長(mm)310
質量(g)570
適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番360-0688
厚さ(mm)13.7
全長(mm)172
質量(g)29.5
全幅(mm)16
刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)50
本体寸法(mm)奥行64
本体寸法(mm)幅150
本体高さ(mm)260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
刃はネジ止め式でしっかり固定。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)155
質量(g)85
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
用途切る作業に
サイズ(mm)100
トラスコ品番828-3781
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)66
寸法A(mm)100
寸法D(mm)7.6
寸法B(mm)10
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.4
切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。
用途カッターナイフの刃折りに。
材質本体:ABS●フタ:ダイカスト
色ブラック/レッド
質量(g)40
サイズ(mm)114×38×23
1個
¥2,780
税込¥3,058
4日以内出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
材質ポリエステル600D
色ブラック
寸法(mm)H200×W75×D35
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高級ステンレスホルダーを採用したプロ仕様A型カッター。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右両用設計です。刃先30°のAD型刃も使用できます。替刃2枚つき。
用途繊細工作などのプロ作業に
規格A型
色(本体)シルバー
材質(本体)ステンレス
質量(g)19
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)136×11×10
適合替刃A型替刃、BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。
握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで
仕様ラチェット式
全長(mm)280
質量(g)580
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
完全二重補強で耐久性をアップ。
寸法(mm)H250×W70×D40
質量(g)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
外径Φ42mmまで。
硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで)
ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号
その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225
質量(g)330
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。
仕様ナット式、ボルト式、両機種対応
材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン
寸法(mm)幅径80×高18
色ブラック
質量(g)約62
取付径(Φmm)12mm以下に対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが新登場!。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなりました。フックで腰袋の外側や内側に取付可能です。本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。
用途刃折処理機
材質【本体】 ABS【フタ】 ダイカスト
寸法(mm)38×114×23
質量(g)40
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
L型カッターに替刃やペンが収納出来ます。
材質牛革
寸法(mm)H230×W73×D45
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ