カテゴリ

  • 作業工具(1,162)
    • ギヤプーラー(273)
    • ベアリングプーラー(111)
    • プーラー部品(417)
  • 整備工具・収納(275)
    • 操縦(182)
    • シールプーラー(21)
  • 自動車純正部品(66)
  • バイク部品(54)
  • トラック純正部品(40)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • バイク純正部品(28)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 物流用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • バッテリー・電装(15)
  • 制御機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 空圧工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 理美容(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プーラー」の検索結果

1,867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラー モノタロウギヤープーラーモノタロウ(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
爪形状2本ツメ材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウベアリングプーラー 強力型モノタロウ(110件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウギヤープーラー 3サイズ セットモノタロウ(67件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3台)
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
ギヤープーラー3本爪 モノタロウギヤープーラー3本爪モノタロウ(40件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
ギヤープーラ G型 スーパーツールギヤープーラ G型スーパーツール(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
アマチュアベアリングプーラ スーパーツールアマチュアベアリングプーラスーパーツール(33件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
プーリーウエイトグリス DAYTONA(デイトナ)プーリーウエイトグリスDAYTONA(デイトナ)(35件のレビュー)
499税込549
1本(20g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険物の類別非危険物
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
補修CVTプーリーベルトKIT ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKITALBA(アルバ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
「修理代金はいくらかかるのか」と不安になったら当キットの出番。車種専用キットだから部品の組み合わせの心配ご無用なのです!車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。
高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト AUTOGLYM高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラストAUTOGLYM
7,498税込8,248
1個
当日出荷
優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー容量(mL)2500区分ボディー用使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
アメニック ソープラック 和平フレイズアメニック ソープラック和平フレイズ(1件のレビュー)
699税込769
1個
欠品中
水切れがよい底面! 置き場所のない狭いバスルームにぴったりの、吸盤取り付けタイプ 吸盤でホーローやミラー等のなめらかな面に取り付けできる フック形状になっているので、シャンプーラック等にも掛けられる
材質本体/18-8ステンレス鋼、吸盤/塩化ビニル樹脂寸法(mm)約123×90×76質量(g)約55
油圧ラムセット ノーブランド油圧ラムセットノーブランド(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリーゼノア
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカーパッキンツール コルクスクリュー 単品日本バルカー(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
オイルパンセパレーター モノタロウオイルパンセパレーターモノタロウ(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
103,600税込113,960
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-46入数3本組
500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
114,300税込125,730
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-20入数2本組
座金(ギヤープーラ) スーパーツール座金(ギヤープーラ)スーパーツール
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
G型ギアプーラ用部品。
用途ギヤープーラ用部品。セット内容4枚セット材質特殊鋼
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中) Matexパッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)Matex
10,980税込12,078
1本
当日出荷
トラスコ品番166-2608質量(g)130使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
スタッドプラーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-84入数2本組
500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-77入数3本組
500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
78,800税込86,680
1組
当日出荷
用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-29入数2本組
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
171,400税込188,540
1組
当日出荷
仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-67入数3本組
シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウシールプーラー 7段階調節機能付モノタロウ(35件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3
シールプーラーセット モノタロウシールプーラーセットモノタロウ(46件のレビュー)
1,988税込2,187
1セット(3本組)
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
3本爪ギヤプーラー トップ工業3本爪ギヤプーラートップ工業(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
ギヤプーラ用スチールボール入りアダプター スーパーツールギヤプーラ用スチールボール入りアダプタースーパーツール(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様止め輪付
ギヤプーラ 座金 スーパーツールギヤプーラ 座金スーパーツール(11件のレビュー)
279税込307
1組(4枚)
当日出荷
エアバルブプーラー モノタロウエアバルブプーラーモノタロウ(64件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1式ほか
当日出荷から6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へタテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ) スーパーツールスーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40破断荷重(kN)25
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪タイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギヤプーラ用めねじ TRUSCOギヤプーラ用めねじTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
適合機種TGP型用種別めねじ
...