プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番838-0972
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089
材質プラスチック
形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)
枚数12枚
ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番838-0973
セット内容34°、36°、38°
材質ステンレス
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様適用プーリー径(mm):125以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形D
V溝角度(°)38
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):100以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):200以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
仕様適用プーリー径(mm):315以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):160~200
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495
アズワン品番67-5640-18
1式
¥8,498
税込¥9,348
33日以内出荷
ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。
音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)0.41
ケース寸法(mm)150×245×50
適合車種軽~普通車
適合ベルト厚(mm)12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
トラスコ品番387-8495
材質スチール
枚数10
適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM
1式
¥7,798
税込¥8,578
19日以内出荷
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形D
V溝角度(°)36
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
仕様適用プーリー径(mm):250以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):160以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250~315
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):100~125
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様●ドライブベルトゲージの種類:ドライブベルト測定ゲージ●併用可能製品:タイミングベルト●測定最大長:170mm●コード番号:238-4620
アズワン品番65-8040-98
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラースリットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
コンパクトで場所を取らないショートベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
キャリア無
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)
アズワン品番65-2724-50
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
キャリア無
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)
アズワン品番65-2724-52
1台
¥269,800
税込¥296,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
キャリア無
ベースクランプベース
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)
アズワン品番65-2724-54
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)0~40
測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること
精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)
保管温度(℃)-10~50
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラーフラットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
コンパクトで場所を取らないショートベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア
アズワン品番65-2724-51
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア
アズワン品番65-2724-53
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
ローラースリットローラー
キャリア無
仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
1台
¥389,800
税込¥428,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリア
アズワン品番65-2724-56
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。
キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。
スリットローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
精度(μm)2-3.5以内
外径(Φmm)測定可能:4-30
測定長(mm)5-80
形状測定可能:円筒状
ベース寸法(mm)236×185
ローラ形式スリットローラー
キャリアシャフトキャリア
材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼
付属品アルミケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190
本体質量(g)6300
アズワン品番65-2724-57
1個
¥359,800
税込¥395,780
44日以内出荷
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。
セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ
音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵
高耐久のスーパーワイドリンク
ロープロファイル デザイン
モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応
ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均280(モードコンバーターなし)
シリーズSAINT M820 シリーズ
ベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):シングル
適合チェーンHG-X 10スピード
1本
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ