プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089
材質プラスチック
形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)
枚数12枚
ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番838-0972
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番838-0973
セット内容34°、36°、38°
材質ステンレス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。
音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)0.41
ケース寸法(mm)150×245×50
適合車種軽~普通車
適合ベルト厚(mm)12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様適用プーリー径(mm):125以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様適用プーリー径(mm):200以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様適用プーリー径(mm):100以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):315以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):160~200
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
トラスコ品番387-8495
材質スチール
枚数10
適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM
1式
¥7,798
税込¥8,578
19日以内出荷
仕様適用プーリー径(mm):160以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形D
V溝角度(°)38
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250~315
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):100~125
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495
アズワン品番67-5640-18
1式
¥8,498
税込¥9,348
33日以内出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形D
V溝角度(°)36
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
関連キーワード