21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33 最小目盛(℃)0.5 幅(cm)約5.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
寸法(mm)Φ55×335 質量(kg)0.3 温度範囲(℃)-10~+50 目盛1/2℃
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

トーエイライト水温計
水ペッテンコーヘル式水温計
材質ニッケルメッキ仕上 測定範囲-10~50℃(0.5℃目盛) 質量(g)280 直径(Φcm)5.5 長さ(cm)35 測定方式ペッテンコーヘル式(採水器式) アズワン品番64-9508-41
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プール、用水等の水温を測るのに用います
測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番63-5733-77
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1 寸法(Φ×mm)15×290 アズワン品番64-3880-98
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型無線温度ロガー
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。 室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。 専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。 付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本 材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン 質量(g)194 電源単3形電池 3本 番号018-140077(無線認証) コード長さ(m)2 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ) 温度測定範囲(℃)-50.0~150.0 精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1) 分解能(℃)0.1 測定対象温度 コード径(Φmm)約3 サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎) 使用環境温度(℃)-15~65(結露なきこと) アズワン品番64-9109-13 周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz) 防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠 無線規格Bluetooth 5.1 通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合) 電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1個
10,980 税込12,078
欠品中


水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

佐藤計量器製作所防水型無線温度ロガー
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。 室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。 専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。 付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本 材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン 質量(g)194 電源単3形電池 3本 番号018-140077(無線認証) コード長さ(m)2 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ) 温度測定範囲(℃)-50.0~150.0 精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1) 分解能(℃)0.1 測定対象温度 コード径(Φmm)約3 サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎) 使用環境条件-15~65(結露なきこと) 周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz) 防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠 無線規格Bluetooth 5.1 通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合) 校正ポイント-10,0,10,25,40℃ 校正証明書付き 電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1セット
42,980 税込47,278
13日以内出荷

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)