置き場に困る熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納。熱に強く、柔らかいシリコーン製。ヘアーアイロンを置かない時は入浴・手洗い時のアクセサリーの一時置きトレーとしても使えて便利です。
材質本体:シリコーン
置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。
付属品フック×1 緩衝材シール×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン
質量(g)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×10.5×16.5
内寸(cm)上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5
こんなお得な商品も!

両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙ポリラミ紙
グリーン購入法適合
置き場所に困るヘアアイロンを熱いままでもサッと収納。熱くなった使用中のヘアアイロンも耐熱性ポーチでカバーできるから安心。タオルバーやフックに吊り下げ可能。使用中でも一時置き可能。コードもスッキリ巻くだけベルト。面ファスナーで簡単収納。
用途収納袋、収納バッグ、収納ポーチ、ヘアアイロンケースとして。旅行、出張の持ち運びにも。
材質合成皮革
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。
付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約650
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14
内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CH-1
材質プラスチック製
寸法(mm)Φ30×80
1袋(4個)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
仕様カッター付
材質(巻芯)古紙使用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80
剥離紙ポリラミ紙
特性強力
鏝の携帯に重宝します。ベルトに通して鏝が持ち運び出来ます。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途鏝収納ホルダー。
材質ナイロン、ハトメ:スチール
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。
材質紙
粘着力(N/10mm)5.5
特性強力
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
パクっと開くから出し入れが楽。バーなどに吊り下げて使えて便利です。コードがしまえるポケット付。軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質表生地/ナイロン100%、内生地/ポリエステル100%(アルミコーティング)
耐熱温度(℃)約200(内生地シルバー部分)
寸法(幅W×高さH)(cm)約12×37.5(紐含まず)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード