柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。
全長(mm)210
高さ(mm)30
材質(柄部)黒檀
プロ用ブローブラシ。7行植毛で、髪の巻きほどきがスムーズです。ショート、ミディアムヘアー向きになっています。
先丸のナイロン毛が地肌に優しく、植毛ゴム部は弾力性と耐熱性に優れています。
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)AS樹脂
全長(mm)207
行数7行
材質(毛)耐熱ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
全長(mm)194
行数7行
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
全長(mm)192
行数7行
全長(mm)196
質量(kg)0.87
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-0901
TKG品番(2017)6-2250-1101
1セット(30個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭皮にあたっても地肌に痛みを与えないように毛先を揃えました。
材質(毛)豚毛
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)208
行数6行
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)163
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-0801
TKG品番(2017)6-2250-1001
1箱(100本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
頭皮にあたっても地肌に痛みを与えないように毛先を揃えました。
材質(毛)豚毛
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)約220
行数8行
ブラシ幅(mm)約33
ブラシ長(mm)約115
ブラシ高さ(mm)約1.5
柄長さ(mm)約105
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
絡まる髪も優しくとかせる、携帯用ヘアブラシです。外出先やスポーツの後など、いつでもどこでもサッと髪を整えられます。保護カバー付きなので、バッグに入れても安心。コンパクトサイズで軽量なので、旅行にも便利です。
用途バッグに忍ばせて、どこでも美髪ケア。絡まない、傷つけない、携帯できる。
付属品掃除用ブラシ、収納ポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×90×48
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
シリコンブラシで毎日の頭皮ケアを。頭皮マッサージで血行促進を促し、髪にツヤと潤いを。シャンプー時の頭皮クレンジングもこれ1本で完了。毎日のヘアケアをもっと心地よく。
用途シリコンブラシで頭皮ケア!髪も頭皮も健やかに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×70
絡まる髪も優しくとかせる、携帯用ヘアブラシです。外出先やスポーツの後など、いつでもどこでもサッと髪を整えられます。保護カバー付きなので、バッグに入れても安心。コンパクトサイズで軽量なので、旅行にも便利です。
用途バッグに忍ばせて、どこでも美髪ケア。絡まない、傷つけない、携帯できる。
付属品掃除用ブラシ、収納ポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×90×48
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
シリコンブラシで毎日の頭皮ケアを。頭皮マッサージで血行促進を促し、髪にツヤと潤いを。シャンプー時の頭皮クレンジングもこれ1本で完了。毎日のヘアケアをもっと心地よく。
用途シリコンブラシで頭皮ケア!髪も頭皮も健やかに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×65
携帯に便利なコンパクトタイプ
材質(毛)豚毛・ナイロン
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)160
行数5行
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
絡まる髪も優しくとかせる、携帯用ヘアブラシです。外出先やスポーツの後など、いつでもどこでもサッと髪を整えられます。保護カバー付きなので、バッグに入れても安心。コンパクトサイズで軽量なので、旅行にも便利です。
用途バッグに忍ばせて、どこでも美髪ケア。絡まない、傷つけない、携帯できる。
付属品掃除用ブラシ、収納ポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×90×48
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用
最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)42
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260
本体質量(g)320
温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210
機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)
色ブラック
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。
材質(柄部)黒檀
客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。もみ殻を配合したエコ素材。
仕様アイボリー ハスクシリーズ
材質PP
寸法(mm)180
1ケース(300本×2袋)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。薄手フィルムを使用した包装材で、プラスチック使用量が削減された、環境にやさしい商品です。
仕様アイボリー ブランシリーズ
材質PP
寸法(mm)180
1ケース(300本×2袋)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。コンパクトなスリムタイプのヘアーブラシ
仕様アイボリー ブランシリーズ
材質PP
寸法(mm)170
1ケース(250本×4袋)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。薄手フィルムを使用した包装材で、プラスチック使用量の削減。
仕様アイボリー ブランシリーズ
材質PP
寸法(mm)180
1ケース(250本×4袋)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。もみ殻を配合したエコ素材。
仕様アイボリー ハスクシリーズ
材質PP
寸法(mm)180
1ケース(250本×4袋)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ヘアーブラシ部は簡単に取り外せます。
ヘアー取るミングでブラシに付いたふけや、毛髪を吸い取ったりするのが簡単です。
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
材質(毛)猪毛
材質(柄部)天然木
旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
付属品ブラシアタッチメント
色ホワイト/ピンク
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7
毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。
消費電力(W)140
電源(V)AC100~240
コード長さ(m)2
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295
アズワン品番64-3284-24
プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。
色ブラック
消費電力(W)22(AC100~242V)
温度(℃)【アイロン部】190
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)【アイロン】22
スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)200
機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ)
温度調節範囲(℃)~160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43
立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150
電源(V)AC100~240
消費電力(W)25
寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43
温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28
電源プラグ(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
使用後のマイブラシを本ボックスに戻すことで殺菌・保管が行えます。
タイプ20人用
1台
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。
仕様パーツ:ポーチ(TA032775)
付属品ポーチ
色ホワイト
電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz
消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V)
スイッチ電源スイッチ
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)360 (本体のみ)
温度表示LED表示
対応海外使用
イオン(搭載)マイナスイオン
機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し
プラグラク抜きプラグ
温度調節範囲(℃)200/180/160/140
保証期間1年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
刈り高さ1~70mm対応&コードレスの上級タイプ。、丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで理想の髪型を実現。
用途すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 。刈り高さ36-70mm。ミディアムスタイルに。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。アタッチメントと組み合わせて、刈り高さ1~70mmに対応。理想の髪型を実現します。 。45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 。耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 。水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。 サッと水洗いできます。 。お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 。充電し忘れても短時間充電で、待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 コードを使用する交流式も可能です。※1 TC470 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで使用可能です。
付属品ロングコーム / ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル
適合パーツ:オイル(500150)、ショートコーム(501460)、スキ刈りコーム(501461)、ロングコーム(500158)、掃除用ブラシ(501455)、替刃(18087)、電源アダプター(500148)
色シルバー
電源(V)AC100-240 50/60Hz(充電・交流式)
コード長さ(m)1.8
本体質量(g)170(本体のみ)
消費電力-
対応水洗い:本体 / 刃水洗いOK、海外使用:○
充電時間約4時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ)
保証期間1年間
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)
温風温度(℃)最高:85
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)約2.0
電源コード(m)約1.7
高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5
マイナスイオン機能あり
遠赤外線機能あり
関連キーワード
1
2
3
次へ