20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
33日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
33日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酸化鉄(III)赤色 等級EP 化学式Fe2O3 濃度(%)≧96.0 化学組成Fe2O3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-94 危険物の類別非危険物 特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量159.69 CAS登録番号1309-37-1 別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。 さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効成分硫黄50.0% 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)3725 有効期限(年)5 性状淡黄色粉末 45μm以下
1袋(3kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬
エコ商品
名称シアン化物試薬 測定物質シアン化物(CN-) 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称炭酸カリウム 化学式K2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成K2CO3 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激 平均分子量138.21 CAS登録番号584-08-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称スクロース 等級一級 化学式C12H22O11 濃度(%)99以上 化学組成C12H22O11 アズワン品番89-0066-37 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量342.30 CAS登録番号57-50-1 別称サッカロース
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称酸化鉄(II) 等級化学用 CP 化学式FeO 濃度(%)50 粒径(μm)約75 化学組成FeO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-93 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量71.84 CAS登録番号1345-25-1 別称酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称塩化第二鉄 無水 等級化学用 CP 仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 濃度(%)≧98 化学組成FeCl3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-29 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.20 CAS登録番号7705-08-0 別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

名称ショ糖(スクロース) 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C12H22O11 化学組成C12H22O11 アズワン品番2-3647-18 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量342.30 CAS登録番号57-50-1 別称サッカロース
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷

フロアブル製剤であり、作物への付着性に優れるため高い保護効果を発揮する。 希釈時の粉立ちがないため使い易い。 日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる。
適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、黒星病、うどんこ病、赤かび病、赤さび病、トマトサビダニ、さび病 有効成分硫黄52.0% 性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)17827 毒劇区分普通物
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。 ※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定 TGK品番211-80-52-14 測定方法ピクリン酸法 測定回数40回 主な用途蒸留用+発色試薬 アズワン品番1-5496-09
1箱(40回分)
4,498 税込4,948
欠品中