楽々高さ調整できるカフェテーブル
幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)515~770
材質MDF/スチールパイプ
質量(kg)8.7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×515~770
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)515~770
再生紙使用マーク適合
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
オーク柄の六角形タイル。ナチュラルモダンな雰囲気を演出します。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)一辺130六角形
質量(kg)17.3
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
1箱(64枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
幅(mm)515
キャスターなし
背もたれなし
肘掛なし
人数1人掛け
材質(背)レザー
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×66×22
材質(背)レザー
グリーン購入法適合
1台
¥1,698
税込¥1,868
46日以内出荷
簡単にクラフト感あふれるフロアを演出できる六角形の石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)一辺130六角形
質量(kg)17.3
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
ベイ数2
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
幅(mm)25
繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨
汚れ落とし、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヨーロッパ安全基準(EN71)に基づいて作られた安全性の高い六角軸の消せる色鉛筆。
字消しを用いて描いた色を消すことが出来ます。軸の後ろにも簡易タイプの字消しが付属しています。
グリーン購入法適合
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。
材質アルミナ砥材
質量(g)63
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨
クリーニング、木工
幅(mm)25
軸径(Φmm)6.35
はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。
強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。
ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。
さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。
万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。
鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。
筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。
なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。
キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。
子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付
材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金
サイズ(mm)最大Φ16×全長131
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 055
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
タイプソフト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
仕様不織布18枚
材質エメリー、アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使い勝手のよいシンプルなミーティングテーブル。6人から8人用のW1800×D900のミーティングテーブルです。天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。丈夫なフレーム構造で、天板の耐荷重は約40Kg。六角レンチが付属しています。脚部裏にはアジャスターがついています。組み立て後はアジャスターを調整して床と水平になるように設置してください。組み立て式(2人以上)。グリーン購入法適合商品
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール
幅(mm)1800
高さ(mm)700
奥行(mm)900
キャスターなし
外寸(mm)W1800×D900×H700
グリーン購入法適合
ヨーロッパ安全基準(EN71)に基づいて作られた安全性の高い六角軸の水彩色鉛筆。
色鉛筆で描いた後、水を含ませた筆でなぞると水彩画の様な仕上がりになります。
丸筆がセットされていますので、ご購入後すぐに水彩画法をお楽しみ頂けます。
グリーン購入法適合
マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
仕様マグネット式
許容荷重(kg)3
高さ(mm)63
奥行(mm)45
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.56MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。
材質シリコンカーバイト砥材
色黒
砥材シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使い勝手のよいシンプルなミーティングテーブル。天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。丈夫なフレーム構造で、天板の耐荷重は約40Kg。六角レンチが付属しています。脚部裏にはアジャスターがついています。組み立て後はアジャスターを調整して床と水平になるように設置してください。組み立て式(2人以上)。グリーン購入適合商品
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール
幅(mm)1500
高さ(mm)700
奥行(mm)750
外寸(mm)W1500×D750×H700
グリーン購入法適合
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。
ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。
軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
グリーン購入法適合
材質(本体)再生66ナイロン
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10
色(本体)黒
適合替刃BDL-41P
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
【2才から楽しめる、なめらかな描き心地の色鉛筆】筆圧の弱い小さなお子様でも描ける、なめらかな描き心地。ヨーロッパの厳しい安全基準をクリアし、こどもたちにも安心。小さな手でもしっかり持てる、太い六角ボディ。描いたあと、水でなぞると絵の具のように混色できます。ガラスなど、つるつるした面にも描け、さらに水拭きで落とせます。※落ちない場合は40℃程度のお湯を推奨。素材により落ちないものもございます。黒い紙など濃い色の紙にもあざやかに描くことができます。お子様が誤って指を傷つけないようセーフティ機能の付いた専用鉛筆削り入りです。紙箱入りでギフトやプレゼントにもおすすめ。ドイツ製。【対象年齢】2才以上
質量(g)13.6
色数18本
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×14.6×13.8
1セット(18本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
材質本体:スチール
高さ(mm)740
均等荷重(kg)800
組立時間2人40分
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
1箱(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角軸用のドリル収納ケースです。
材質プラスチックケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
寸法(mm)118×50×190
質量(g)190
グリーン購入法適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)63
奥行(mm)27
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
鮮やかな発色が特長の色鉛筆。重ね塗りをすることで混色も可能。ほどよい芯の硬さで細かい描写にも向いています。上品なマット塗装の六角軸。
用途描画
軸六角
グリーン購入法適合
ケース缶
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2080×38
アジャスター60Φ
トラスコ品番410-4099
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
2才から楽しめる、なめらかな描き心地の色鉛筆です。小さなお子様でも持ちやすい太い六角ボディです。描いたあと、水でなぞると絵の具のように混色できます。ガラスなど、つるつるした面にも描け、さらに水拭きで落とせます。黒い紙にも描くことができます。お子様が誤って指を傷つけないようセーフティ機能の付いた専用鉛筆削り入りです。
セット内容きいろ、あか、あお、うすだいだい、みどり、こげちゃいろ ×各1本。専用鉛筆削り×1個入り。
グリーン購入法適合
1セット(6本)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ