外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-10
材質鍛造鋼製
全長(mm)25
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥530
税込¥583
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。
規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
組数7本
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。
ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。
メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットとトルクスネジ用ビットをセットにしています。
トラスコ品番363-3841
セット内容+1, +2, -6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット
材質ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
入数10点
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
全長(mm)175
両頭機能片頭
軸径(Φmm)4
先端形状トルクス
本数1
色とサイズ表示で見分けが簡単。便利なビットホルダー付
セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H
材質ビット:S2材、ホルダー:PP
軸径(Φmm)六角:6.35
ビット全長(mm)30
1個
¥479
税込¥527
欠品中
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
全長(mm)170
サイズTX6/7/8/10/15/20
質量(g)180
呼び寸法(mm)165
最大口開き(mm)約50
先端形状トルクス
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
1袋(20個)
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
軸長(mm)35
トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。
用途トルク管理が必要なねじ締め。
種類ビット
質量(g)8
2018年トラスコ掲載ページ1 1941
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。
材質(本体)ステンレス
適合ドライバー(+)No.2
材質SUS410
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
全長(mm)130
質量(g)36
材質SUS410
種類ニューポイントHEX
仕様クロムフリー
材質ステンレス
適合板厚(mm)6
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.3
ねじ長さS(mm)半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
ドリル長さk(mm)8
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)35
ねじ径d(Φmm)4
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
材質SUS410
種類FRX HEX
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉
寸法(mm)4.5×25
取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
17日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉
寸法(mm)4.5×25
取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1セット(4個)
¥949
税込¥1,044
17日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブレンチセット
モノタロウ
¥799
税込¥879
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
取付ドライバータイプ:トルクス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)6
取付ドライバータイプ:トルクス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
取付ドライバータイプ:トルクス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ