E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20
材質CRV
全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
先端形状ヘックスローブ
対応ねじE型トルクスネジ
クリップの色赤
1セット(8個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端形状E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
材質(ソケット)50BB30(ビット)6150
全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)
先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
穴角E型ヘックスローブ
トラスコ品番396-4361
セット内容3ATX-E04、E05、E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16
質量(kg)0.41
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
穴角ヘックスローブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
穴角ヘックスローブ
トラスコ品番810-9174
セット内容4ATX-E08、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24
質量(kg)0.8
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ
差込角(sq.)3/8
スチールケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番855-4436
セット内容スチールケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60、9
質量(kg)1.2
先端形状ヘックスローブ
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1200
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)19.5
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
穴角トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1131
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)80
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが見やすく一目でわかる。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
先端形状トルクス
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角トルクス
トラスコ品番811-8312
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
穴角トルクス
差込角(inch)1/2
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
寸法D(mm)17
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)94
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
外径D(Φmm)16(ソケット部)
先端形状T型トルクス
TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)6.3
先端形状トルクス
寸法D(mm)12
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
全長L(mm)121.5
外径D(Φmm)16(ソケット部)
先端形状T型トルクス
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0357
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6206
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
セット内容TTX10/15/20/25/27/30/40
アズワン品番64-9674-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
寸法L(mm)128
仕様パワーフィット
先端形状T型いじり止めトルクス
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番307-8205
セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410
質量(g)965
先端形状T型トルクス
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
仕様いじり止めパワーフィット
先端形状T型いじり止めトルクス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ