53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 材質PVC 取付け方法貼付け式
1個ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 定格電圧(V)12/24 口金その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質アクリル系 厚さ(mm)0.465 タイププリズム型 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH7 専用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに バルブ形式H4HI/LO 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
14,980 税込16,478
欠品中

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.8 質量(g/本)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルボ2021model専用のライトフィルムになります。スモークでかっこよくしつつ、保護フィルムとしても活躍してくれます。カット済みのため道具を揃えれば初心者でも簡単に貼り付けできます!
用途カーフィルム
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。 厚さ(mm)0.35
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに バルブ形式H7 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。
用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

590491 アイラインフィルム 20キャンター ブルー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質PVC ブルー 適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

590498 アイラインフィルム 20キャンター アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質PVC アンバー 適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

590492 アイラインフィルム 20キャンター イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

590496 アイラインフィルム 20キャンター パープル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質PVC パープル 適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

590500 アイラインフィルム 20キャンター スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質PVC スモーク 適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

590596 アイラインフィルム 23エルフ パープル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC パープル 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

590600 アイラインフィルム 23エルフ スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC スモーク 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

590592 アイラインフィルム 23エルフ イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12) 材質PVC 取付け方法貼付け式
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 適合ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~) 材質PVC メーカーふそう 取付け方法貼付け式 適合車種ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~) 取扱説明書取付説明書(0.1MB)
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

590598 アイラインフィルム 23エルフ アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC アンバー 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7 定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけで簡単にフロントフェイスを一新!
用途外装ドレスアップ 適合車種UD パーフェクトクオン H29.04~
1セット
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
1袋ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

590591 アイラインフィルム 23エルフ/フォワード ブルー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC ブルー 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 適合車種日野大型17プロフィア(H29.5~)/4t17レンジャー(H29.5~) 材質PVC 適合日野大型17プロフィア(H29.5~)/4t17レンジャー(H29.5~) メーカー日野 取付け方法貼付け式 取扱説明書取付説明書(0.1MB)
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7 定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
ブルー ガラス球形式H7
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7 定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけで簡単にフロントフェイスを一新!
用途外装ドレスアップ 適合車種ふそう ブルーテックキャンター H22.11~
1セット
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)