338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷



1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤 特性耐紫外線 危険物の類別非危険物
1個(80g)
799 税込879
当日出荷



ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性耐紫外線 付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
4日以内出荷



1個
959 税込1,055
4日以内出荷

LIVE・Dio用(ライブディオ)ヘッドライトレンズ(適合車種) ライブディオAF34後期・AF35後期 純正タイプの社外品です。
1個
839 税込923
4日以内出荷

1個
679 税込747
4日以内出荷

1個
719 税込791
4日以内出荷

1セット
479 税込527
4日以内出荷

ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ 動画あり
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75~150 照射角107.8度 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 取扱説明書(1.6MB) 電球の種類LED
1台
599 税込659
当日出荷


仕様バルブなし 【コードの色】HIGH:青/LOW:白/アース:緑 適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


仕様バルブなし 適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様H4バルブ12V60/55W付、【コードの色】HIGH:青/LOW:白/アース:緑 適合車種5.5ベーツバイザーTYPE_ハイパワースリットヘッドライトに適合
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

GT-701D GTシリーズ リフレクターレンズヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)192 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級IP64 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ乾電池 光束(Lm)430 明るさ(Lm)約430~200 照射距離(m)約100 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8~20 IP等級66 落下耐久(m)2
1台
3,498 税込3,848
当日出荷


主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷




1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り 特性親水、傷消し、防汚 成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚 液性(クリーナー)弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1セット
979 税込1,077
当日出荷

付属品付属バルブ: PH7 35/35W リフレクター部:ブルーメッキ仕様 適合車種リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装 セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤 可使時間(分)40(23℃・60%RH) 塗布方法エアスプレー 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第二石油類 危険物の数量3kg/3kg 色相クリヤー 危険物の性状非水溶性/非水溶性 調合比主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

クリア 適合車種【BMW】R1200GS (2004-2012),R1200GS ADVENTURE (2006-2013)
1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷