「ヘッドライト 黄色 レンズ」の検索結果
モンキー・APE等 4MINI用
レンズ径:130mm
PH7/T19仕様(電球は付属しません)
ノーマルの電球をそのまま使用してください
■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて
純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、
従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、
PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、
ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
色イエローレンズ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色イエローレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色イエローレンズ メッキケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
タイプH4
種類ヘッドランプ
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金その他
レンズ径(Φmm)130
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性傷消し
使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
定格電圧(V)12
口金その他
付属品H4ハロゲン球
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
光源H4
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色クリアーレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性耐紫外線
付属品不織布
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
ヘッドライトの光を遮ること無く使用出来るヘッドライトガードです。装着することで、トレッキングスタイルのイメージを高め、ヘッドライト周りを引き締めます。
主な適合車種クロスカブ(JA10-4000001-)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)480~55
連続点灯時間(時間)約8~40
照射距離(m)最大約116
防塵防水性能64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)207
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性耐紫外線
付属品綿タオル
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、レッド(ナイトビジョン)
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンRed:0.37(High)/0.08(Low)
色イエロー
電源単4アルカリ電池3本(付属)
防水仕様IPX4防水
照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)
連続点灯時間(時間)Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。
3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード
色イエロー
電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)
光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED
材質(ボディ)ポリカーボネイト
充電時間(時間)(標準)3.5
電源タイプUSB充電式
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、Red:0.37(High)/0.08(Low)
付属品ラバーストラップ
色イエロー
電源アルカリ電池対応
防水仕様IPX4防水
照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)
連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード
電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)
光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED
材質(ボディ)ポリカーボネイト
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装
直径(Φmm)200
材質(本体)スチール/クロームメッキ
奥行(mm)90
電圧(V)24
定格電力(W)70
電球24V/70W H3(スーパーホワイト)
材質(レンズ)ガラス
Spotライト、Floodライト、Spot/Floodのコンボと3つのライトモード搭載。薄型タイプ。
最大235ルーメンで明るい。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス)
伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。
3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。
ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネート。
傷がつきにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)Spot:160/Flood:160/Spot・Flood:235
色イエロー
質量(g)99.2(乾電池含む)
電源単4アルカリ電池3本(付属)
防水性IPX7防水
照射距離(m)Spot:73/Flood:20
連続点灯時間(時間)Spot:4.75/Flood:5
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
ホワイトLED
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)
電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)
光源チップオンボード(COB)LED
充電時間(時間)(標準)2.5
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。
厚さ(mm)0.35
*視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。*夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。*常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます(夜間運転適合スペック品)。*夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
用途夕方~夜~朝、マヅメ時に最適!
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
ヘッドライトリムも付属しております。
H4バルブ(12V 60/55W)付属。
電圧(V)12
寸法(Φmm)180
適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
用途<夜間対応レンズ>視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます。(夜間運転適合スペック品)夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
フレームガンメタ(クリップ式)
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護
特性傷消し、耐紫外線
付属品マイクロファイバークロス
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(70mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドライト黄ばみ除去・保護剤
簡単施工!汚れを落としながらコーティングします
新車時の UV クリヤーを落とさずに 、黄バミ除去&保護するので材質を痛めません!
用途ヘッドライトの曇り・黄ばみ除去、 モールの光沢復元・他
使用方法少量(5ml程度)を柔らかい布に付けて、手磨きするだけで、簡単にヘッドランプの黄バミ除去&保護します。3~6ヶ月程度の持続性が有り、すぐに黄バミが戻ることも無く非常に経済的です。ボデーにも使用可能な商品ですので、作業時に面倒なマスキング等は不要です。
液性弱アルカリ性 ※シリコン配合
危険物の類別非危険物
特性黄ばみ除去・保護剤
1本(250mL)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。
USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。
フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。
素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。
手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。
ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)Highモード:125、Lowモード:30
付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル
連続使用時間(時間)Highモード:約3.5、Lowモード:約10
使用電池専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)
たった10分でヘッドライトの黄ばみやくもりがキレイに取れて透明感が復活します。
ヘッドライトを傷めない、超微粒子の研磨剤を使用。
テールランプのプラスチック部分に付着する汚れも除去します。
用途車のヘッドライト磨き
付属品クリーナー、マイクロファイバークロス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×44
使用箇所自動車の樹脂製ヘッドライト、テールランプのプラスチック部
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥789
税込¥868
当日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)
質量(kg)1.2
色イエロー
使用電池リチウムイオン電池
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)5
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)強:1700/弱:380
防水性IP67(水深1m:30分)
照射距離(m)強:520/弱:245
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)
連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
モンキー・APE等 4MINI用適応:モンキーZ50J~
レンズ径:130mm
PH7/T19仕様(電球は付属しません)
ノーマルの電球をそのまま使用してください
■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属
■PH7/T19バルブ変換アダプターについて
純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、
従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、
PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、
ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
色クリアーレンズ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
夜のドライブの対向車ヘッドライト等の眩しさ対策に
用途夜間(曇天)運転専用ナイトスナイパーレンズ
材質レンズ:ポリカーボネート、キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)、金属アーム:真鍮、プラ部分:ポリカーボネート、付属ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
レンズ色イエロー
レンズサイズ(mm)横58×縦39
1本
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色クリアーレンズ メッキケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
・Heartsのサイドミラー 左右セットです。・後方からのヘッドライトの眩しさを軽減するのに効果的です。・ドレスアップ効果も高いスカイブルーのレンズカラー。・両面テープで貼るだけの簡単取付です。
セット内容本体左右セット×1
保証期間初期不良/配送時保証あり
適合車種キャラバン 年式:R3/10~ 型式:E26 グレード:プレミアムGX / グランドプレミアムGX
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ
寸法(mm)約187×231×385
電源(V)AC100 50/60Hz
総合倍率40~1000×
電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ