ヘッドレスト専用タブレットホルダー。手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム
材質(本体)ABS
質量(g)320(850まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×165
適合幅(mm)95~205
適合厚さ(mm)25まで
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ちょこんと座ったスヌーピーが可愛い!色々掛けられる便利なフック♪
用途ヘッドレストポールを通すだけで簡単に取り付けできます。買い物袋やバッグ、傘などを掛けてご使用できます。アームは左右に回転させることができます。
付属品スペーサー
材質ABS・ポリプロピレン
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×135×132
個装ブリスター
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
レーシングコクピット150-SNCRC1専用のモニタ取り付け用アーム。
VESAに対応したモニタを取付可能。
(150-SNCRC1本体、モニタアームのサイズをご確認ください)
30kgまでの液晶モニタを取付可能。
セキリュティを取付できる穴付き。
付属品六角レンチ
材質スチール
幅(mm)728
色ブラック
高さ(mm)784
奥行(mm)267
使用工具手袋
キャスターなし
肘掛なし
組立時間20分
座高(mm)-
材質(座面)スチール
材質(背)スチール
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
対応VESA規格75×75/100×100/200×100/200×200/300×200/400×200
ヘッドレストなし
オットマンなし
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。
マルチバー&フックの1セット入り。
ヘッドレストポールに簡単装着。
マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。
2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。
色ブラック
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合(取付け可能なモニター)モニターの背面に取付用の縦ミゾがあるか、底面に1/4インチ(6.35mm)取付ネジ穴があるものモニター重量1.8kgまで
構成部品ロッド(390mm)、アタッチメント、ブラケットL/R、ブラケット、ネジ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。
アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。
ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。
充電ケーブルを接続したままホールドできます。
Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー
質量(g)286
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41
適合幅(mm)120~190
耐荷重(g)500
適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~
適合厚さ(mm)15
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D88×H115
耐荷重(kg)12
アズワン品番64-0848-59
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm)(支柱)10~15
左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用スマートフォン&タブレットホルダーです。左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。取り付けアームをスライドさせてシャフトに取り付けられます。ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。充電ケーブルを接続したままホールドできます。
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×160×27
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
中に入れたティシュー箱が取出口から見えない構造。固定用ベルトが付属しているから、ヘッドレストやアームレスト、サンバイザーなどに固定することが可能。マジックテープ構造により、横幅240mm×縦120mm×厚み60mmまでの様々なサイズのティシューに対応。
用途車内のテッシュボックス入れに。
寸法(横×縦)(mm)約265×約140
厚さ(mm)約80
色(レザー)ブラック、ピンク
付属品固定用ベルト
デザインキルティング
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(12~23cm)ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。
2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。
適合機種幅120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下のスマートフォン・タブレット※7~12.9インチ程度/取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります
セット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書
幅(mm)(対応機種)120~230
寸法(mm)(ヘッドレスト/シャフト間距離)最大約160
取付ヘッドレスト
奥行(mm)(対応機種)17以下
耐荷重(kg)0.75
適合シャフト径(Φmm)(ヘッドレスト)10~18
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)
色ブラック
質量(g)約95
外形寸法(mm)スマートフォンホルダー:幅約115×奥行約30×高さ約145、アーム:約180、ベースホルダー:幅約81×奥行約43×高さ約32
耐荷重(kg)約2
対応機種4.6~6.9のスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)
特性角度調節・高さ調節
対応サイズ(Φmm)クランプ対応板厚:約10~約40、クランプ対応円柱直径:約10~約30、端末ホルダー対応厚み:約7~約15
角度調節○
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
適合アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
直径(Φmm)吸盤:20
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
操作部を集約したインテリジェントアーム、腰部をソフトに支えるランバーサポート。操作性と座り心地に優れた次世代マネージメントチェア
仕様ヘッドレスト付きタイプ 肘付き
幅(mm)656
質量(kg)23
高さ(mm)1240
区分本体
奥行(mm)875
シリーズフィロソフィー
キャスターナイロンキャスター
肘掛あり
グリーン購入法適合
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
◎伸縮アームでモニターの距離や角度の調節が可能 ◎簡単に設置ができ、工具不要 。◎ボールジョイントで、モニターの向きや角度は 360°調整が可能
用途・手持ちのモニターを車載モニターとして設置可能・お子様とのドライブに便利
寸法(mm)75×180×110(アーム折りたたみ時)
質量(g)235
対応機種幅150~200mm、厚さ 20mm
対応ヘッドレストシャフト間距離:最大約150mm、最小約110mm
1個
¥1,888
税込¥2,077
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。後部座席で使用できるヘッドレスト取付けです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。シャフトの直径が15mm以下、シャフト間距離が110~150mmの車種に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。
セット内容ホルダー、ブラケット、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書
耐荷重(kg)0.3
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
設置方法ヘッドレストに取付
適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種
アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
◆後部座席用 タブレット・スマホ兼用 車載ホルダー。・【安定した固定&端末保護】。ホルダーの両側に滑り止め&衝撃吸収パッドを搭載し、車の振動やブレーキ時の揺れから機器をしっかり保護。角度を変えても安定した使用が可能です。・【簡単取り付け・工具不要】。ヘッドレストに引っ掛けて押すだけの2ステップで装着完了。シングルアーム設計で多くの車種に対応し、ポール間隔の調整も不要。工具なしで素早く着脱可能なため、座席移動や車の乗り換え時もスムーズに対応できます。・【幅広いデバイス対応】。135~205mmの幅に対応し、スマートフォン・タブレット・ポータブルゲーム機など各種デバイスに対応。後部座席での動画視聴、ゲーム、ナビ表示などに最適です。・【ケーブル対応設計】。ホルダーにはケーブル差込口のスペースを確保しており、充電やイヤホン使用も可能。長時間のドライブでも快適にお使いいただけます。
色ブラック
質量(g)約350
適合サイズ(mm)幅135~205×厚さ17まで
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400
耐荷重(kg)最大約5
取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。
グリーン購入法適合
背タイプヘッドレスト付き
サービス分類組立・設置・取付
個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。
グリーン購入法適合
背タイプヘッドレスト付き
ランバーサポートランバーサポートなし
サービス分類組立・設置・取付
肘掛あり
ヘッドレストあり
JG6/シャープなデザインのハイスペックモデル
シンクロロッキング40°(背・座シンクロ作動・最前部のみ固定)(ロッキング強弱調整)
座面スライド4段階調節(前後50mm)
ガスシリンダー式座面高調節
アームレスト高さ調節・後倒し機能
ランバーサポート調節
ハンガー機能付
大型ヘッドレスト付
用途チェア
材質脚/アルミダイキャスト、張材/ポリエステル、クッション/モールドウレタン(座板)
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×675~730×1180~1270
肘高さ(mm)630~720
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W112×D501×H115
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)8
アズワン品番64-0868-56
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
コンパクトに折りたためます。
背もたれは7段階、ヘッドレストは14段階リクライニング調節が可能です。
リビングにも置きやすいインテリアにマッチするデザインです。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
折りたたみ収納スツールとセットでもお使いいただけます。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)580×640~880×915~1010
質量(g)8300
背もたれあり
座高(mm)425
折りたたみ寸法(mm)580×630×540
リクライニングヘッド14段階、背もたれ7段階
お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。
頭部・腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。
背もたれはレバー式で、座ったまま角度調節可能です。
背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。
脚部はフラットに近い状態でくつろげます。
立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。
クッション付きです。
材質構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)600×735~1400×745~995
質量(g)11500
適応体重(kg)最大約90
折りたたみ寸法(mm)600×735×555
リクライニング背もたれ8段階、ヘッドレスト・フットレスト14段階
ヘッドレストやアームレスト、サンバイザーなどに固定することができます。
取り出し口はブラインド構造になっており、中に入れた箱などが取り出し口から見えません。
色ブラック
デザインモノグラムレザー
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
【ティシュー取出口ブラインド構造】
中に入れたティシュー箱が取出口から見えない構造。
【固定用ベルト付属】
ヘッドレストやアームレスト、サンバイザーなどに固定することができます。
【様々なサイズに対応】
マジックテープ構造により、横幅240mm×縦120mm×厚み60mmまでの様々なサイズのティシューに対応しています。
色レザー:ブラック
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約:横幅265×140×80
デザインキルティング デザイン
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
すぐにラクにボックスティッシュを固定することができるすっきりシンプルなボックスティッシュ固定ベルトです。
ボックスティッシュのティッシュ取り出し口にフックを掛けて、使いたい場所に巻き付けるだけの簡単取り付けです。
サンバイザーやヘッドレスト、アームレスト等にも違和感のない取り付けが可能です。
取付ベルトは長さ調節が可能です。
巻き付け可能サイズ:330~530mm
色ブラック
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ヘッドレストに装着する後部座席用小物入れ
多目的に利用可能
収納ボックスを広げると、深さ約105mmの大容量の収納スペースとなり、
スマホや紙コップなどを置くことができます。
また、折りたたむと底の浅いトレーとしてご利用いただけます。
収納ボックスは、5段階に角度を調整可能。
ボックスの底面には鏡が付いており、90度持ち上げることでメイクアップミラーとしてご利用いただけます。
装着は簡単。ヘッドレスト取り付けアームをヘッドレストの2本のシャフトの間にはさみ込むだけ。
取り付け可能なシャフトの間隔は、105mm~145mmまで。幅広い種類のシートでご使用いただけます。
適合【ヘッドレスト】シャフトの間隔が130~145mm(シャフトを抜けば105~145mm)
材質ABS、シリコン
質量(g)約256
耐荷重(kg)最大約3
収納時寸法(mm)約242×182×38
使用時寸法(mm)約242×182×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
用途ヘッドレスト取付用スマホ・タブレットホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式エアコン取付
本体質量(g)105(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×86
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドレストの高さが低いうしろ子供のせに対応するべく開発されたアタッチメント
アタッチメントを装着することでヘッドレストの高さを12センチ前後アップし、お子様が自身の頭でチャイルドシートカバーを支えるという悩みを解消
サイドの張り出しも大きく室内空間を大きく確保
厚手のクッション材を内蔵し安心感もアップ
取り付けも簡単で、LAKIAチャイルドシートレインカバー(リア用)のリボンを通す角カンを装備し、リボンの突っ張りを抑えスッキリ
付属品ベルクロテープ4本
色グレー
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ