24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。 引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490 材質樹脂製 ストローク(mm)386 寸法(mm)引き残し:104 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)245 アズワン品番64-5082-68 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)386 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください
材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂 対応板厚(mm)15mm以上の天板 付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘティヒ(hettich)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
その他キャッチ付 材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ カップ径(Φmm)35 開き角度(度)110 付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15~19 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様最大回転数(rpm):6000 質量(kg)約9 電源AC100V50/60Hz100VA 最大遠心力(G)3461 設定時間1秒~99分、連続運転 サイズ(mm)262×352×228 アズワン品番1-1285-11 最大処理量(mL)15×8本
1個
392,000 税込431,200
7日以内出荷

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度)105
1セットほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)100 カップサイズΦ35×11mm
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)ラッチ受け(SHタイプ)
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni 適合レールヘティヒ社製[イノテック]
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様底付(アンダーマウント) 材質 高さ(mm)28.5 幅W(mm)35
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)