ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。
ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。
ドライ・水洗いOK。
容量(mL)33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの色の定着
タイプ大容量タイプ
内容量(mL)500
質量(g)616
仕様【染色助剤】直接染料用定着剤
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
布地裁断後の裁ち目のほつれ防止に、お気に入りの布地を簡単にワッペンにすることができます。
ビーズのテグスの結び目の補強や、ボタン糸の補強・ストッキングの伝線止め・セーターのほつれ止めなどにも使えます。
成分ポリアミド樹脂(9%)、シリル化ウレタン樹脂(4%)、有機溶剤(64%)、エタノール、イソプロピルアルコール、水(23%)
種類溶剤形接着剤
1本(30mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
ほつれ、まるまり防止剤。合成のりを主原料にし、裁断面のほつれ、ケバ、まるまりなどを強力な固着力で防止します。
繊維の硬仕上げ、腰付剤、コスレ防止剤としても利用できます。
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
裁断面などのほつれどめに最適なピケです。ウール、化学繊維といった素材にもご使用いただけます。
用途・ミシン縫いの始め終わりやボタンホールのほどけ防止に。・リボン、テープなどの結び目のほどけ防止に。・ストッキング、靴下などの伝線止めなど
材質ナイロン・アルコール
1個(33cc)
¥599
税込¥659
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173
電源(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)1.3
全長(cm)約27.5
温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
液をつけるだけで布のほつれを防止。ボタン糸の補強やストッキングの伝線止めにも便利。25ml入。
1個(25mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4
消費電力(W)40
トラスコ品番367-8491
セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)180
最高温度(℃)(刃先)約350
切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先
トラスコ品番849-7241
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ほつれ止め筆ペンαの詰め替えタイプです。
仕様ドライクリーニング、水洗い可
容量(mL)5
1パック(2本)
¥419
税込¥461
当日出荷
お洗濯による色落ちを防ぎます。ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)で染めた素材に対して高い定着効果があります。
用途綿・麻・レーヨンの色の定着
内容量(mL)60
質量(g)74
仕様【染色助剤】直接染料用定着剤
1本(60mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
厳しい品質管理体制のもとに生産された高品質な製品です。汚れたエンジンオイル中の不純物を取り除き、エンジンの性能を充分に引き出すとともにエンジン寿命の延長を図ります。
関連キーワード