15,549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に 材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃) 耐熱温度(℃)210
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。 中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。 耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス 耐熱温度(℃)204
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。 材質(本体)シリコンゴム 質量(g)109 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10 耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200 芯材66ナイロン TKG品番9-0449-0301 TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコンゴムヘラ モノタロウ 動画あり
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に 材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)55×274×10 タイプ食洗器対応 耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
519 税込571
当日出荷


-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプドレッジ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 先端厚さ(mm)4 材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。 仕様平面用 材質ポリアセタール、シリコンゴム
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。 材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム 幅(mm)75 寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
299 税込329
当日出荷

衛生的な一体成型。
耐熱温度(℃)200 材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂 質量(kg)0.147 ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365 TKG品番9-0449-0801 TKG品番(2017)6-0401-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷



1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガークラウン特大ゴムヘラシリコーン
金属の芯が入った丈夫な一体成型。大ぶりだからしっかり持てて生地を混ぜたり移したりするのが簡単にできます。生地ならしにも広い面をフルに活用できる優れ物です。高温・低温の料理もOKです。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/スチール 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×12×216 ヘラサイズ(mm)106×12×66 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス芯入一体成形
材質本体:シリコーン樹脂 中芯:ステンレススチール 質量(g)45 ヘラ幅W×全長(柄)mm50×250 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-0448-0901 TKG品番(2017)6-0400-0801
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。 金属の芯が入った、丈夫な一体成型。 大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。 生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。 高温、低温料理にもお使い頂けます。 揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。 刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。 使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール 寸法(mm)約106×216 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理に理想的です。生地を混ぜ合わせたり、ボールから移したり生地ならしや裏漉しに使ったりします。特殊金属が中に入って、丈夫な一体成型だから衛生的に使え使い勝手や耐久性がバツグン。高温・低温の調理もOK
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×10×264 ヘラサイズ(mm)57×11×75 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱温度(℃)200 材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂 質量(kg)0.1 ヘラ幅W×全長(柄)mm110×220 TKG品番9-0449-0401 TKG品番(2017)6-0401-0401
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 質量(g)94 外寸(mm)57×264 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個
879 税込967
当日出荷


芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム 寸法(mm)約55×12×280 耐熱温度(℃)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。 仕様コーナー用 材質ポリアセタール、シリコンゴム
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰が強くて、弾力性と柔軟性バツグン!。本体の中に特殊金属が入っているので丈夫で長持ち。一体成型なので汚れがつきにくく衛生的でいつもきれいにしておけます。高温・低温の調理もOKです。柔らかいシリコーンゴムなのでボールを直接傷つけません。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス・ナイロン 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×12×252 耐久温度(℃)温耐熱204/耐冷-20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アークランドサカモトシリコンヘラ
用途耐熱性に優れ、各種調理用に 材質柄:天然木(朴) ヘラ部:シリコンゴム 寸法(mm)(約)D200×W120×H20 ナチュラルウッド/グレー 質量(g)(約)98 耐熱温度(℃)ヘラ部:180 素材ヘラ部:シリコンゴム製
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ミキサーやブレンダーの食材を残さずすくう。残さずすくえるロングノーズ。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度) ブラック
1本
599 税込659
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230 芯材SUS304
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×225 ヘラサイズ(mm)27×7×68 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
799 税込879
当日出荷

シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷