1,206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-HLC
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
許容トルク(N・m)0.8 常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。) 許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 質量(kg)0.022 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理 材質(ねじ部)SCM435 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)21.2 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.12
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール1.5 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 全長(mm)25 歯幅(mm)15 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)45 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
10,035 税込11,039
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SRH ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRH ヘリカルラック
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ヘリカルラック
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協育歯車ヘリカル H1S
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール1 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 全長(mm)22 歯幅(mm)12 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)45 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラック
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
1本
6,198 税込6,818
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SRHEF ヘリカルラック
仕様追加工:可能 形状RFR ねじれR 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面底面
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KHE ヘリカルラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)パワーヘリカル
ドライ切削で高能率・長寿命!!環境配慮型工具
材質コバルトハイス 刃数4 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KHEF ヘリカルラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマ
シャンクストレートシャンク 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

寸法(mm)80 対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマ
材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KHEFH ヘリカルラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質SCM440
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KRHG 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRHG 歯研ヘリカルラック
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質SCM440 種別歯研ヘリカルラック
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ヘリカルギヤ50
部品名称ヘリカルギヤ50 関連資料(0.96MB) 図解NoMCV181BT MCV181BT部品_No.14
1個
769 税込846
7日以内出荷

MOLDINO(日立ツール)ESMパワーヘリカル
高級粉末ハイス使用長寿命高能率ハイヘリカルコーティングエンドミル
材質粉末ハイス 刃数4 コートC 刃先形状スクエア ねじれ角43° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.03~0
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマ
材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)


1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)