ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。
菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。
強いメネジを作成。
耐久性のあるネジ結合。
簡潔なデザインができる。
繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。
容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。
ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160820
アズワン品番67-4828-32
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
材質ステンレス
ねじの種類メートル並目ねじ
母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼
ねじの種類メートル並目ねじ
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。
強いメネジを作成。
耐久性のあるネジ結合。
簡潔なデザインができる。
繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。
容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。
ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160836
アズワン品番67-4828-48
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。
喰付き部の山数2~3山
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に
セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)
取扱説明書(1.2MB)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度6H mod
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度4H
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度6H mod
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度6H mod
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度4H
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
関連キーワード