24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート。乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計 仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください 質量(g)960 電源(V)単形乾電池(1.5×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3 電池寿命約1年(1日4回測定の場合) 設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本) 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI 本体質量(kg)約1.3kg(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210 使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30 判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階 登録人数4人分
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー) 登録人数5人(10~90歳) 身長(cm)100~220 計量範囲5~150kg 表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg 機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示 電源DC4.5V、単4形乾電池×3個 電池寿命約1年(1日3回はかった場合) 付属品単4形乾電池×3個(動作確認用) 測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル 種類ヘルスメーター
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)1.5(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4形乾電池4本 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)体重体組成計
用途体重計、体脂肪計、体組成計、ヘルスメーターとして。 質量(kg)1.63 電源単4形乾電池(1.5V)×3本 機能前回測定値メモリー機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×25 表示単位【体重】2~100kgまで:100g単位、100~135kg:500g単位、【体脂肪率】1.0~60.0%:0.1%単位、【体水分量】20.0~75.0%:0.1%単位、【筋肉量】10.0~50.0%:0.1%単位、【基礎代謝量】1~9999kcal:1kcal単位、【骨量】1.0~3.5kg:0.1kg単位 電池寿命約1年(1日4回測定の場合) 設定項目登録人数【5名】、性別【男性・女性】、身長【80~240cm】、年齢【6~100才】
1台
4,988 税込5,487
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【地域】5拠点、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1.3(乾電池を除く) 電源DC4.5V/単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 身長(cm)100.0~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 性別男/女 日付表示2020年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ体組成計
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス 質量(g)1400 最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g 測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI 精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24 設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳 計量範囲2~150kg
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1400(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.4(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25 文字高(mm)約28 機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210 登録人数5人+ゲストモード 適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本 寸法(mm)幅約280×奥行約280×高さ約25 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) タイプ計量法:家庭用特定計量器丸正マーク 電源(V)DC4.5単4形乾電池×3本 測定項目BMI・FFMI:0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます。BMIは計算値です、体脂肪率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、基礎代謝量:500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認できます、皮下脂肪率:5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認できます、骨格筋率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、骨量:1kg~10kg:0.1kg単位 ※専用アプリで確認できます。 精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g 対応内臓脂肪レベル:レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認できます。 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時) 対象地域5拠点 Bluetooth対応:5(Rバージョン) 変調方式GFSK 通信距離(m)最大:10 ※周囲の環境に依存します。 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150.0 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(体重(前回値))2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(BMI)0.4~150.0:0.1単位、(体脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(骨格筋率)5.0~75.0%:0.1%単位、(皮下脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(内臓脂肪レベル)1~30:1レベル単位 精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本 保証期間1年 仕様(計量法)家庭用特定計量器丸正マーク
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本 材質ABS、AS、PE 電源(V)DC3 単3形乾電池2本 最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g 本体質量(g)約 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200 文字高(mm)30 その他の機能ステップオン機能 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 計量範囲0 ~ 150 kg
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BC202WH 体組成計インナースキャンVoice BC-202 タニタ 動画あり
音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本 材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー 寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300 質量(kg)1.6(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約1600(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)100 機能音声、乗るピタ 消費電流(mA)最大400 最小目盛100 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階 データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37 登録人数4人・ゲストモード付き 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪 質量(kg)1.35 電源単4形乾電池×3本 (別売) 保証期間1年 表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5 電池寿命約1年(1日4回測定の場合) 設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部は見やすい大きなデジタル表示。登録人数10人。スマホアプリと連動して乗るだけで15項目を一気に測定。アプリと連動して毎日の健康管理を簡単に!。厚さ24mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。保護者が赤ちゃんを抱いて乗ることで赤ちゃんの体重を測定できる「赤ちゃん測定」の機能付き。
用途体重計、体組成計として。毎日の健康管理に。ガラストップ コンパクト スマホ連動 ヘルスメーター 体脂肪 筋肉量 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×28×2.4 質量(kg)1.3 電源単4形乾電池(1.5V)×3本(別売) 測定項目体重、体脂肪率、皮下脂肪率、体水分率、筋肉量、たんぱく質率、骨量、基礎代謝、骨格筋率、内臓脂肪レベル、BMI、身体年齢、FFMI、除脂肪体重、安静時心拍数
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷

体組成計 スタンダードモデル
付属品アルカリ単3乾電池×4本 材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268 ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約1100(電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重 最小表示(g)100 最小目盛100g 測定単位100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
1台
4,398 税込4,838
欠品中

アイリスオーヤマ体組成計
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。また、スマートフォンに内蔵された歩数計アプリと連動できます。カレンダー機能で日々の管理確認と記録漏れの防止ができます。
材質強化ガラス 質量(g)1500 最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g 測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI 精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24 設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳 計量範囲2~150kg
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ボタンを押さなくても乗るだけで自動測定できる体重体組成計。健康管理、理想の体型づくりに欠かせない8つの機能であなたをサポート。一度設定すると次回からは自動でユーザーを認識(±2kgの範囲)。表示部は見やすい大きなデジタル表示。厚さ23mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、ユーザー自動認識機能 質量(kg)1.63 ホワイト 電源単4形乾電池×3本 (別売) 表示(エラー)質量オーバー: Err、抵抗値エラー: Err2、電池不足:Lo 機能(ユーザ自動認識)±2kgの範囲で自動認識 保証期間1年 表示単位(体重)3.1-50kgまで・100g単位、(体脂肪率)5-75%まで・0.1%単位、(体水分量)35-75%まで・0.1%単位、(筋肉量)10-120kgまで・0.1kg単位、(骨量)0.5-8.0kgまで・0.1kg単位、(基礎代謝)500-9,999kcalまで・1kcal単位、(BMI)10~90まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-50まで・1単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2.3 設定項目使用地域/ユーザー番号/性別/スポーツレベル/身長/年齢
1台
3,280 税込3,608
4日以内出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷