25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番161-5787 幅(mm)360 質量(kg)27 高さ(mm)800 奥行(mm)400 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.5 タンク容量(mL)洗剤:250 使用量洗剤:0.3mL アズワン品番64-8615-55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50~60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分
1台
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!。ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。 セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個 質量(g)約190(電池含) 幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143 電源単3形電池:3本(別売) 風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372 稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13 材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

設置・使用が容易です。操作が簡単です。短時間洗浄が可能です。ヘルメット内側の汚れ・においをわずか45秒で解消します。特殊ノズルでヘルメット内側を洗浄します。
トラスコ品番387-0268 幅(mm)451 高さ(mm)911 品名ヘルメット洗浄機 奥行(mm)567
1台
449,800 税込494,780
欠品中

内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。 電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。 内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L) 付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒 寸法(mm)167×180×305 質量(kg)約2 電源AC100V50/60Hz0.6A アズワン品番0-8697-11 供給水質上水道水 電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。 頭囲(cm)55~62 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)100 幅(mm)174 長さ(mm)201 サイズフリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人気のZJ-2の大きめサイズが登場! ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。 SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。 UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!! 洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。 フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。 ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。 エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。 洗い回せるように2枚セットになっています。 夏季ライディングの必需品。
サイズF 材質クールマックス 機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
1セット(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蔵王産業ZKプレミアム
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。 従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。 電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
1台
1,190,000 税込1,309,000
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメット サイズフリー(約58~60cm) 材質ABS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗、整髪料など嫌な臭いがするヘルメット内部を、植物成分を主成分としたエキスが除菌、消臭し悪臭の発生を防止します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.03L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)165×210 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6605-01
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。
材質中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル 質量(g)820(1コ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×270×150(1コ) 洗濯方法洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
1パック(2個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)170×180 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6605-02
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×210 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6605-00
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

防水介護用アイテムです。 肌触りが良く冷たさを感じません。 防水性・断熱性・保温性に優れています。 汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。
ネイビー 仕様【洗濯】○、【脱水機】×、【乾燥機】× 材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ) 厚さ(mm)1.5 洗濯方法手洗い
1枚
8,690 税込9,559
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOTOREX(モトレックス)ヘルメット クリーン
ヘルメットのメンテナンスに必要な商材です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット、革ツナギ等の臭いを消す強力除菌消臭剤。 除菌作用により悪臭の発生を元から防止。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

無香料、界面活性剤・高圧ガス不使用で、液ダレしにくいボトルを採用しています。
成分液体イオン交換体、変性アルコール、抗菌剤 内容量(mL)300 アズワン品番4-3912-01 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。 臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。 また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。 自衛隊員・消防隊員もご愛用! ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群! ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。 トイレや台所ゴミ袋周りなどに。 使用場所トイレ・キッチン・ゴミ周り 商品タイプ本体 容量(mL)300 タイプスプレー 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

M2 HELMET INTERIOR CLEAN(M2ヘルメット・インテリア・クリーン)は、 特殊製法によりヘルメット内部の気になる臭いを素早く中和し、殺菌効果ももたらすヘルメット内装用洗浄剤です。 皮膚科医師によるテストでも肌への影響が無いことが確認されており、安全に、あらゆるタイプのヘルメットに使用可能です。
用途ヘルメット内側用洗浄剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)