27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。 仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付 トラスコ品番330-6593 材質ABS樹脂 質量(g)435 種類アメリカン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145 色(帽体)ホワイト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。 強力なベンチレーション機能があります。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 仕様衝撃吸収ライナー付 トラスコ品番795-3739 質量(g)410
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

風を通して発汗・においを防ぐ!。蒸れないドライなヘルメット生活を!。柔軟性に富んだエラストマ趣旨製のライナーをヘルメット内部に置くだけ。(面ファスナーや両面テープなどは不要)。ヘルメットと頭の間にすき間を作るので、風が通りやすく蒸れにくい。ヘルメットとすき間が出来るので、髪の毛を押さえつけない。
材質本体/TPE(エラストマー樹脂)100% ブルー 質量(g)(約)43 寸法(cm)(約)幅19.5×長さ21.5×厚さ0.6
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷

さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。 仕様スチロールライナー入 質量(g)464 サイズ(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)165 タイプ穴あき 使用目的ムレ軽減
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプのインナーシートです。 手洗いOK、乾燥も早い! 通気性の良いメッシュ構造と衝撃吸収に優れたハニカム構造を両立! ヘルメットの中を快適に保ちます。
材質ポリエステル100% サイズフリー
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メッシュで蒸れない!! ハンモックのトップ部分にメッシュを採用。 通気性とフィット感が向上しました。 凹凸の少ないSAのデザインを受け継いだ新型。 SX内装(メッシュタイプ)を使用し、通気性と抜群のフィット感を実現。 シールド付き。 すべての内装に標準装備「新ユニバーサルバンド」。 ヘルメットを被ったまま頭寸・深さ調整がワンタッチで可能です。頭サイズ:52cm~62cmに対応
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用。飛来・落下物用、墜落時保護用 種類アメリカン シールドあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂 仕様適用内装/SX内装、適用ライナー/XSライナーひも/S耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準) 質量(g)450 材質(シールド)PC樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘルメット 通気孔付 モノタロウ 動画あり
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約460 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 通気孔あり 名入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット内の蒸れ防止のメッシュ仕様のヘルメットインナーです。洗濯して繰り返し使うことができます。
材質ポリエステル サイズフリー
1個
749 税込824
欠品中

MS-20 ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) 動画あり
ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプ。 鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防することができます。 一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。 透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。 対面接客や打ち合わせを安心して行えます。 長時間の装着でも疲れにくい超軽量素材(約9g/枚)
用途本品の上下を確認し、両端をヘルメットの耳紐に通して、スリットに差し込みます。シールドと鼻・口の距離が最適になるよう、上下の位置や折り込み角度を調整してください。 建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に 建築現場など屋外での作業に 高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に 仕様ヘルメット用 材質ポリプロピレン製 幅(mm)405 厚さ(mm)0.2 透明 高さ(mm)106 質量(g)5 アズワン品番65-0347-26
1袋(20枚)
特価
329 税込362
当日出荷

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54~61 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

"Air Flow"設計の通気孔付き 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計 ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128 ひさし長さ(mm)約33 材質ABS樹脂 質量(g)約200 頭囲(cm)53~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用 種類アメリカン 衝撃吸収ライナーあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS 仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品 質量(g)395 内装SC-1BN・RA内装(テープ) 適合頭囲(cm)55~62 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流水救助活動に最適。Ralvek(R)という非常に強度のあるサーモプラスチックを採用。 内部のEVAフォームは、頭部に伝わる衝撃を吸収します。 耳をしっかりカバーしつつ、穴の開いた形状により音を遮断しない設計。 右にあいた合計6つの穴は即座に水を排出し、蒸れを防ぎます。
材質ABS樹脂/EVAフォーム サイズフリー 質量(g)約500 頭囲(cm)54~59 通気孔 使用区分流水救助活動
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のマスクのように鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防することができます。 夏季における作業場での熱中症リスクを低減させるとともに作業効率を維持いたします。
用途感染症の予防・熱中症対策に トラスコ品番218-0931 セット内容10枚1セット 材質透明PET 幅(mm)300 透明 高さ(mm)140 質量(g)100
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット) 材質帽体:ABS、バイザー:PC 種類アメリカンタイプ 内装成形内装 頭囲(cm)54~62 衝撃吸収ライナー有り 通気孔有り 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 バイザー色透明グレー
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット) 内装テープ内装 通気孔有り バイザー色透明グレー
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプです。 鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防できます。 一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。 透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。 対面接客や打ち合わせを安心して行えます。 長時間の装着でも疲れにくい軽量素材です。 両端をヘルメットの耳紐に通し、スリットに差し込んで使用します。 建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に。 建築現場など屋外での作業に。 高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に。
仕様●幅(mm):405●高さ(mm):106●フィルム高さ(mm):0.2●耳紐対応幅:16~18mm●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●本製品はウイルスや花粉等を完全に防ぐものではありません。●装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。●取付時にエッジの部分などで手を切る恐れがありますのでご注意ください。●繰り返し使う場合は、洗浄・消毒をしっかりと行って下さい。●熱中症に注意してご使用ください。●原産国:日本●コード番号:228-6566 アズワン品番67-6857-59
1パック(20枚)
2,398 税込2,638
5日以内出荷


飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。 材質帽体:ポリエチレン(PE) 仕様高機能ヘッドバンド装備 質量(g)235 サイズ(cm)55~62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×212×146
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き
エコ商品
熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明 材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー 使用目的ムレ軽減 形状八角形 寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90 サイズフリー 質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

見上げる姿勢の上向き作業で頭部を後ろから支え首の負担を軽減! 上下移動が可能なゴムバンドでヘルメットのズレを防止! ショルダークッションで、肩の食い込みを緩和! 風を遮らない構造で、夏場の蒸れを防止! 金属の露出がなく、電気工事でも安心!
用途電力線工、通信線工事、トンネル工事、天井工事、照明工事、検査 材質フレーム:塩ビ被膜鋼線、端末塩ビキャップ、伸縮ベルト:伸縮ゴム製ナイロンベルト、ショルダークッション:スポンジ樹脂、固定具:ABSプラスチック 寸法(mm)約260×150×250 質量(g)260 ベルト寸法(mm)約200×650
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。雨垂れ防止溝付き。
種類アメリカン 通気孔あり 材質(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC 適合頭囲(cm)55.5~61 内装EG4 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

道を走るライダーも着用しやすい新型形状ネックプロテクター。 装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の、単体で装着できるネックプロテクター。 適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制することで頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減させます。 走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。 走行風を導き、不快な蒸れを後方に排出するエアフロー構造。 首にかかる衝撃を緩和する厚みと後方確認に邪魔にならない形状。 ヘルメット装着時に衝撃を受けた場合、ヘルメット自体の重量も加算され、頚椎には角の負担がかかるが、ネックプレイスが衝撃を吸収しヘルメットと反動の加わった頭部の動きを抑制します。
サイズフリー 材質合成ゴム、ポリエチレン
1着
6,998 税込7,698
当日出荷