全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
材質ポリカーボネイト
質量(g)79
方式全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5481
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)35.6
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。
ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
材質アクリル
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。
「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。
耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
色スモーク
材質ポリカーボネート
質量(g)80
アズワン品番64-8394-73
各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
差し込みスライド縦回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質ポリカーボネイト
質量(g)89
方式差し込みスライド縦回転
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5480
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)35.6
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5477
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)25.3
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用)
機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.0003以下
マスクと併用できる遮光面です。ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。
ヘルメット取付形遮光めがね。大型めがね併用可。
レンズの種類:IR1.4・IR1.7・IR2・IR3・IR4・IR5。
遮光能力値:JIS・ISO同等。
ヘルメット取付形大型めがね IR遮光レンズ
用途有害光線から眼を保護
仕様メガネ併用可
形状防災面
質量(g)55
遮光度2
材質(レンズ)ポリカーボネイトIRハードコート
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
レンズアクリルレンズ
標準質量(g)325
仕様JIS規格外
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。
寸法(mm)シールド:H190×W400×t1.8
質量(g)190
金具MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールドポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド(800IR1.7シールド)
材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。眼の周辺だけを保護する短い防災面です。
寸法(mm)シールド:H90×W300×t1.8
質量(g)115
金具MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールドポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド(810IR5シールド)
材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)124
高さ(mm)82
フレーム色シルバー
邪魔にならないコンパクトサイズです。炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
長さ(mm)31
幅(mm)119
高さ(mm)45
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
紫外線を99.9%カット。
ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。
差込み具にペン差しがついています
質量(g)約100
寸法(縦×横)(mm)116×175
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)240
高さ(mm)80
加工防傷:◯
紫外線カット○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505
電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用
センサー2
機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF
遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)
使用環境温度(℃)-10~55
視野96×40mm
戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替
感度調整低~高(6段階切替)
遮光速度(秒)1/20000
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌々日出荷
視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。
用途熱中症対策に。
材質ポリエステル100%
色蛍光イエロー
直径(Φcm)ツバ(縦):約47、(横):約41
幅(cm)首部たれ布:約79
高さ(cm)首部たれ布:約20
アズワン品番65-0598-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
外遮光面はIR3、内側はアクリル透明です。
寸法(mm)【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8
質量(g)340
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド内面:アクリル透明平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド
材質(バンド)ツバ付き金属W型バンド
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
窓枠に遮光プレートを入れて使う遮光面です。シールドは周囲が見えるアクリルカラーG2です。
寸法(mm)シールド:H195×W400×t2
質量(g)370
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールドアクリルカラーG2平面カーブシールド、遮光プレート装着用窓付き
材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
外遮光面はIR5、内側はIR1.7です。
寸法(mm)【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8
質量(g)310
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド内面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド
材質(バンド)ツバ付き金属W型バンド
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ヘルメットに取付けができる日差しよけ後方部のヘルメット用バイザーです。後部には反射材が取り付けられています。一般的に販売されている大半ののヘルメットに装着可です。丸く折りたたむことでコンパクトに収納が可能です。
用途作業時の日差しよけに
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)幅92×高さ36
遮光度作業前:#3、溶接時:#11
保証期間1年間
反応速度(秒)1/3000
電流範囲(A)30~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ガス溶接・溶断作業に。
種類ヘルメット
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)175
本体寸法(mm)155×350
遮光度1.7
レンズ厚さ(mm)1.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。
種類ヘルメット
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アクリルカラーG2シールドにグリーンサイドシールド付きで側方からの飛来物、光を防ぎます。
形状防災面
質量(g)175
金具MPヘルメット用プラスチック製
シールドアクリルカラーG2球面カーブ+グリーンサイド付きシールド(720Z・G2シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:250×540×2元厚
適合バンド緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
適合機種INFO-1500W・INFO-1500GW
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付
適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様グラインドモード機能
関連資料(7.26MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
両手が使えて作業性抜群です。
用途溶接用ヘルメット面
種類ヘルメット
仕様レンズなし
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ