52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員 付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書 材質ABS/PP/シリコン ブラック 質量(g)約250 入力/出力2/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh) 運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池単三電池×4本 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
当日出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ セット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

後頭部と首筋に風を送風。 後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS 質量(g)126 寸法(幅W×高さH)(mm)220×160 連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時) ファン外径(Φmm)75 使用電池単3電池×4本(別売) 風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
7,498 税込8,248
欠品中


ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)99 高さ(mm)142 質量(g)110 奥行(mm)46
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる 専用マルチクリップ付きポケットファン マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。 今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着! 熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。 傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。 風量4段階切り替え サイズ最高クラスの強力風量設計! 本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。 ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4 質量(g)82 風量調整4段階調整可能 風向前後180°自由調整 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1 充電時間(時間)約3~4
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付き ホワイト 質量(g/枚)572 稼働時間(時間)連続:8
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

MFPL1-BGHM マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー MAGICOOL 動画あり
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書 ブルーグレー 質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上 風量調整4段階調整可能 充電時間(時間)3~4 風向前後180°自由調整
1セット
8,298 税込9,128
欠品中

首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質ポリエステル 寸法(mm)ウェア:215×310 ファン外径(Φmm)102
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※墜落時保護用ヘルメットではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

。電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。
用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具 セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー 材質綿100%(防炎素材マックスダイナR) 切替方式3段階(強・中・弱) バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ イエロー 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
4日以内出荷

快適送風&日差しカット! 太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。 ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。 重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス 材質綿・ポリエステル・ABS 寸法(mm)約160×220×25厚 質量(g)120 電圧(V)4.8(強)/2.4(弱) 電源単3形電池×4本(別売) 連続運転時間(h)強:約9、弱:約18 風量調整2段階 風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

MFPL1-PKHM マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ピンク MAGICOOL 動画あり
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書 ピンク 質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上 風量調整4段階調整可能 充電時間(時間)3~4 風向前後180°自由調整
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファン内蔵バッグで蒸れたヘルメットをすっきりリフレッシュ!
仕様●サイズ:本体:高さ×300×幅340×奥行390(mm)●重量:約970g●電源:USB給電 5V1A●素材:オックスフォード、ポリエステル100%●肩掛け紐:660~1280mm●内容量:24L●内容品:本体、肩掛け紐、日本語取扱説明書 アズワン品番67-3000-90
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷

後頭部の3Dネットからファンで空気を取り組み、ヘルメット内に風を送り込むことで、 これまでの作業時とは比べ物にならない快適さを実現します。
付属品ファン、電源、接続ケーブル、コードバンド、袋部本体、スイッチボックス、ベルトクリップ、取付け用マジック面テープ両面テープ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容空調ヘルメット(R)02(イエロー)本体(ファン無し) イエロー 質量(g)約45(本体のみ)
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様【墜落時保護用】合格 材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180 頭囲(cm)54~63 衝撃吸収ライナー 通気孔
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100 セット内容服のみ
1着
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。 セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個 材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ 質量(kg)約3.1 サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
84,880 税込93,368
6日以内出荷

半帽タイプのSG規格適合品。バイクの日常用途での使いやすさを重視したシンプルなデザインのヘルメットです。通勤通学やビジネスユース等、様々なシーン/バイクにマルチフィット。70~80年代アメリカンポリススタイルを再現したハーフヘルメット! ファンを魅了するデザイン!。あご紐ワンタッチバックルで装着が簡単!。脱着可能な耳当てで、夏場などの暑い日でも取り外せます!
アイポリー 規格SG規格適合 頭囲(cm)57~60未満
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

バイクパーツセンターヘルメット ポリスハーフ
半帽タイプのSG規格適合品。バイクの日常用途での使いやすさを重視したシンプルなデザインのヘルメットです。通勤通学やビジネスユース等、様々なシーン/バイクにマルチフィット。70~80年代アメリカンポリススタイルを再現したハーフヘルメット! ファンを魅了するデザイン!。あご紐ワンタッチバックルで装着が簡単!。脱着可能な耳当てで、夏場などの暑い日でも取り外せます!
マットブラック 規格SG規格適合 頭囲(cm)57~60未満
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100 セット内容服のみ
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用ヘルメット(ナイゾウダクト付)です
トラスコ品番854-7317
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。フルハーネスに対応しているため、6.75m以上での高所作業も可能です。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。 セット内容ホーネットⅡ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個 材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ 質量(kg)約3.1 サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
89,880 税込98,868
6日以内出荷

フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に 材質ポリエステル100% 袖丈(cm)袖なし
1着
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)68 高さ(mm)44 質量(g)69 奥行(mm)51
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)大型溶接面
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面 仕様アゴカバー無し、開閉窓 材質バルカナイズドファイバー紙製 質量(g)500 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220 開き角度(度)(開閉窓)180 関連資料(0.44MB)
1個
4,898 税込5,388
欠品中

空調ファンが使えてムレを逃がす! 腰道具とあわせて使える、レインウェア ブルゾンタイプ。 対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下 ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。 腰道具をつけてもファンが干渉しない、ショート丈 ヘルメット装着時も首からの浸水を防ぐ、メッシュフード付き 腕の上げ下げがしやすい、脇アクションカット 背中反射糸使用 べたつきにくい、袖内側マイクロメッシュ付き 胸ポケット
用途作業現場、ワーク 耐水圧(mmH2O)10000
1着
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体しました。ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首すじに送風できます。重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。快適送風、日差しカットします。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:9h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。フリッカー対策済
用途タジマセフメット専用LEDライト 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)52 高さ(mm)42 質量(g)51 奥行(mm)48
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)