21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9521 質量(g)114 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア フレーム色ブラックシルバー 加工硬化処理 材質(フレーム)エラストマー、PP レンズ厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

視野が広いワイドタイプ。
仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式 レンズ両面防曇 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン 質量(g)約102 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工 質量(g)約85 紫外線透過率(%)0.0003以下 形状一眼型(帽子取付用) 機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア 材質レンズ:アクリル 材質(レンズ)アクリル トラスコ品番812-1916 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番434-9512 質量(g)132 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 フレーム色クリア 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g)約544 サイズ(cm)53~62 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 材質(シールド)ポリカーボネート ひさし長さ(mm)約33 材質(ハンモック)ポリエステル 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ゴーグルクリップ
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉ベンチレーション付き。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所) レンズ両面防曇 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン 質量(g)約108 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
エコ商品
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。 仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番538-0053 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)170 幅(mm)151 高さ(mm)54 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア 適合規格JIS T8147規格品 フレーム色ブルー 加工防傷、防曇 コーティングVF-P(防曇) テンプル色グレー 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット 仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル レンズ紫外線カット、双球面 材質(レンズ)PET AF 質量(g)28 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネヘルメット取付タイプ
開閉ベンチレーション付き! レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能! 開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂 質量(g)約105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。 仕様顔あたりソフト トラスコ品番859-8166 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm)97 幅(mm)180 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工防曇加工、防傷加工 レンズ交換可能 コーティングVF-P(防曇) レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔なし(密閉型)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。 トラスコ品番360-8045 材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)174 形状ゴーグル型 幅(mm)178 高さ(mm)66 レンズ色クリア 機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇 コーティングVF-P(防曇) 材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) レンズ厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS T8147 通気孔なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。
用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など) トラスコ品番689-9625 材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付) 長さ(mm)76 幅(mm)182 厚さ(mm)レンズ:0.8 高さ(mm)76 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147 フレーム色クリア 対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○ コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用 セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メッシュメガネ
ヘルメットに簡単取付け。
材質(レンズ)スチール(24メッシュ) 形状一眼型(帽子取付用) 高さ(mm)(最長部)180 質量(g)約83g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シールドコートZERO 撥水道場 動画あり
撥水道場シールドコートZERO
エコ商品
ヘルメットシールド専用撥水コーティング剤。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 効果【持続期間】シールド:約1年、サイドミラー:約1年
1本(8g)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドコートZERO施工キット 撥水道場 動画あり
ヘルメットシールドの油膜除去から撥水コートまでができるセット。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドクリーナーZERO 撥水道場 動画あり
撥水道場シールドクリーナーZERO
エコ商品
バイクのヘルメットシールド専用油膜除去剤です。 ポリカ素材でも傷を付けずに油膜を除去できます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルの油膜除去 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10g)ほか
400 税込440
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)GENBAG 現場用バッグ
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。 フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)