21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格22型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト ヘール仕上
エコ商品
材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ
仕様スロアウェイ標準ホルダ 材質機械構造用炭素鋼
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質NK4 表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー 刃部硬度HRC64~67 勝手 JIS規格32形 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 平削ヘール仕上
エコ商品
JIS規格65型 材質MV10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm
シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムス(高周波精密)旋削用ヘール仕上バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4) JIS規格22形
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。 溝入れや、突切り用です。
適合機種旋盤
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質NK4 幅(mm)10 高さ(mm)10 公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部) サイズミリ寸法 寸法H(mm)10 寸法W(mm)10
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)旋盤用ハイス付刃バイト ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 塗装黒色塗装
1セット(10個)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

●JIS規格品です。
JIS規格64型 硬度HRC(刃部)63~66 材質(チップ)MV10 材質(シャンク)S55C
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)