824件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSKマイクロプレシジョン(ISC)軸付きベアリング
エコ商品
材質軸材質SUS303(六角穴タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)8(±0.2) 許容荷重(N[kgf])686[70] 幅(mm)8 ねじ寸法M6×1
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ 使用温度範囲-40~140℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。 材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 0053
1個
729 税込802
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
ねじ寸法M6×1 外径(Φmm)19 幅(mm)6 許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
シールシール付 形状球面外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 タイプ六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃)-40~140 精度等級JIS B 1514 0級
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スチールベアリング
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
50 税込55
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
1本
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 適合本体シリーズ名UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
許容偏角(°)15 許容トルク(N・m)2942 種類軸付タイプ サイズ300 シリーズ軽トルク高速用
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
許容偏角(°)15 種類軸付タイプ 仕様最大曲り角度:15°
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型
許容偏角(°)15 種類標準タイプ 仕様最大曲り角度:15°
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・取付フランジは別売りです。
サイズ300 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)156 寸法D(Φmm)55 寸法l(mm)120 寸法M(mm)131 寸法N(mm)92 寸法G(mm)5 寸法K(mm)78 寸法B(Φmm)196(回転直径) 寸法A(Φmm)100 最大伝達容量(N・m)2942 寸法P(Φmm)16 寸法P.C.D.(mm)160 曲り角度最大15°
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ7 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)40 寸法M(mm)37 寸法N(mm)37 寸法G(mm)-3 寸法K(mm)36 寸法B(Φmm)65(回転直径) 寸法A(Φmm)35 最大伝達容量(N・m)69 寸法P(Φmm)6.2 寸法P.C.D.(mm)52.3 曲り角度最大15°
1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ45 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)153 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)55 寸法T(mm)7 寸法M(mm)61 寸法N(mm)51 寸法G(mm)2 寸法K(mm)36.5 寸法B(Φmm)97(回転直径) 寸法A(Φmm)60.2 最大伝達容量(N・m)441 寸法P(Φmm)10 寸法P.C.D.(mm)79.5 曲り角度最大15°
1個
75,980 税込83,578
29日以内出荷

取付フランジは別売りです。
サイズ250 直径(Φmm)回転B:180 タイプKFD 寸法L(mm)136 寸法M(mm)116 寸法N(mm)80 寸法G(mm)-4.3 寸法K(mm)68 寸法A(Φmm)90 寸法P(Φmm)16.4 寸法P.C.D.(mm)140.9
1個
279,800 税込307,780
59日以内出荷

取付フランジは別売りです。
サイズ250 直径(Φmm)回転B:180 タイプKF 寸法L(mm)136 寸法M(mm)116 寸法N(mm)80 寸法G(mm)-4.3 寸法K(mm)68 寸法A(Φmm)90 寸法P(Φmm)16.4 寸法P.C.D.(mm)140.9
1個
129,800 税込142,780
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ シリーズ六角軸付ジョイント 付属品スプリングピン2本
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・取付フランジは別売りです。
サイズ150 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)298 寸法D(Φmm)36 寸法l(mm)100 寸法T(mm)10 寸法M(mm)118 寸法N(mm)75 寸法G(mm)5 寸法K(mm)72 寸法B(Φmm)171(回転直径) 寸法A(Φmm)90 最大伝達容量(N・m)1471 寸法P(Φmm)14 寸法P.C.D.(mm)139.8 曲り角度最大15°
1個
189,800 税込208,780
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ30 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)118 寸法l(mm)50 寸法M(mm)54 寸法N(mm)45 寸法G(mm)2 寸法K(mm)40 寸法B(Φmm)89(回転直径) 寸法A(Φmm)57 最大伝達容量(N・m)294 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)70.3 曲り角度最大15°
1個
29,980 税込32,978
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ20 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)158 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)40 寸法T(mm)6 寸法M(mm)50 寸法N(mm)25 寸法G(mm)3 寸法K(mm)38 寸法B(Φmm)72(回転直径) 寸法A(Φmm)34 最大伝達容量(N・m)196 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)55.9 曲り角度最大15°
1個
65,980 税込72,578
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ110 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)120 寸法D(Φmm)98 寸法l(mm)80 寸法M(mm)85 寸法N(mm)80 寸法G(mm)4 寸法K(mm)60 寸法B(Φmm)143(回転直径) 寸法A(Φmm)62 最大伝達容量(N・m)1079 寸法P(Φmm)12 寸法P.C.D.(mm)116.7 曲り角度最大15°
1個
78,980 税込86,878
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ70 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)92 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)80 寸法M(mm)87 寸法N(mm)73 寸法G(mm)3 寸法K(mm)46 寸法B(Φmm)134(回転直径) 寸法A(Φmm)85 最大伝達容量(N・m)686 寸法P(Φmm)12 寸法P.C.D.(mm)113.6 曲り角度最大15°
1個
59,980 税込65,978
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ7 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)149 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)40 寸法T(mm)5 寸法M(mm)37 寸法N(mm)37 寸法G(mm)-3 寸法K(mm)36 寸法B(Φmm)65(回転直径) 寸法A(Φmm)35 最大伝達容量(N・m)69 寸法P(Φmm)6.2 寸法P.C.D.(mm)52.3 曲り角度最大15°
1個
58,980 税込64,878
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ45 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)73 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)55 寸法M(mm)61 寸法N(mm)51 寸法G(mm)2 寸法K(mm)36.5 寸法B(Φmm)97(回転直径) 寸法A(Φmm)60.2 最大伝達容量(N・m)441 寸法P(Φmm)10 寸法P.C.D.(mm)79.5 曲り角度最大15°
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ20 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)76 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)40 寸法M(mm)50 寸法N(mm)25 寸法G(mm)3 寸法K(mm)38 寸法B(Φmm)72(回転直径) 寸法A(Φmm)34 最大伝達容量(N・m)196 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)55.9 曲り角度最大15°
1個
28,980 税込31,878
29日以内出荷

・取付フランジは別売りです。
サイズ70 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)192 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)80 寸法T(mm)8 寸法M(mm)87 寸法N(mm)73 寸法G(mm)3 寸法K(mm)46 寸法B(Φmm)134(回転直径) 寸法A(Φmm)85 最大伝達容量(N・m)686 寸法P(Φmm)12 寸法P.C.D.(mm)113.6 曲り角度最大15°
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷