簡易型でシンプルな構造。
外径50~95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。
材質PC+PP
接続口径グリースガンPT1/8
直径(Φmm)110
高さ(mm)145
質量(g)520
取扱説明書(1.4MB)
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1
直径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用
エスコ品番EA991CP
危険物の類別非危険物
適合ベアリング直径15~100mm
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
エスコ品番EA991WA-2
寸法(mm)直径104×121
危険物の類別非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)21以上
適合ベアリング外径(Φmm)28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番117-5453
セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト
質量(kg)8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7
ストローク(mm)(ポンプ)65
質量(kg)80
容量(mL)(オイラー)25
外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)
フィルター(エアー)自動排出式
ホース長さ(m)2.5
吐出圧力(MPa)(最大)40.5
使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40
ポンプエア駆動型
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
比率(圧縮)45:1
使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)
危険物の類別非危険物
グリス種類NLGI No.0~No.3
適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)
駆動源圧縮空気
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合グリースチャージャー(GZ18)
トラスコ品番113-2185
質量(kg)2.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-113
長さ(mm)【ニードル】40
全長(mm)73
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
アズワン品番2-8818-01
危険物の類別非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番117-7035
質量(kg)19
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)59
質量(g)4
先端径(Φmm)1.65
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-111
長さ(mm)【ニードル】32
全長(mm)120
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)130
接続口径PT1/8
全長(mm)約130
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)99×70
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350
危険物の類別非危険物
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。
トラスコ品番683-7518
適合機種S35P、SG4170、S35D
ねじ径【ノズル接続】1/8(F)
最大流量2500g/min
精度(%)±2
使用電池単4(2本)
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。
付属品1/8M・Mニップル
トラスコ品番683-7519
適合機種SG4170、S35P、S35D
高さ(mm)59
ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8
最大流量1000g/min
精度(%)±2
縦(mm)76
横(mm)83
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。
トラスコ品番564-1753
適合機種吐出口M10×1のグリースガン
品名グリースメーター
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)111×67
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
質量(kg)1.28
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間タイムモード
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。
付属品ホースノズル
トラスコ品番237-2018
長さ(mm)380
幅(mm)153
吐出量(1回)0.7g
最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31
吐出量(mL/ストローク)0.7
ホース長さ(mm)457
危険物の類別非危険物
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間1~12カ月 12段階
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA
幅(mm)54
高さ(mm)132
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.5
グリス容量125g
危険物の類別非危険物
コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。
トラスコ品番237-0484
最大吐出圧力(MPa)69
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ
トラスコ品番578-9687
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
トラスコ品番237-0462
セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
質量(kg)17
直径(Φmm)314
高さ(mm)785
空気消費量(L/min)450
ホース長さ(m)2(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)60
作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)2000
ポンプレシオ60:1
危険物の類別非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-112
長さ(mm)【ニードル】100
全長(mm)175
タイプロングニードル
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2
先端径(mm)6.2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ
トラスコ品番578-9686
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途低回転数および高荷重
トラスコ品番578-9674
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ
トラスコ品番578-9671
幅(mm)50
高さ(mm)81
タイプガス式
品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量60cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途
トラスコ品番578-9685
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ
トラスコ品番578-9669
幅(mm)50
高さ(mm)81
タイプガス式
品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量60cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
61日以内出荷
関連キーワード