針の太さ:0.60~0.84mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。
糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。
底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。
さらに下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。
上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
その他荷重(kgf):【初期】320【最大】520
寸法L(mm)50
寸法H(mm)40
配管不可
ストロークS(mm)10
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
針の太さ:0.51~0.64mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。
糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。
底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。
下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。
上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
配管不可
RoHS指令(10物質対応)対応
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム
特性衝撃吸収
ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。
芯径(mm)0.9
商品タイプ替芯
NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
配管可能
RoHS指令(10物質対応)対応
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用
軸長L(mm)14
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、
濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。
芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧
を抑え、芯折れを軽減いたします。
ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの
一本でできます。
描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm)0.9
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
配管可能
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに
車輪タイプ単輪
NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管不可
RoHS指令(10物質対応)対応
NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色ネイビー
耐熱温度(℃)約90
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色レッド
耐熱温度(℃)約90
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色グリーン
耐熱温度(℃)約90
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
接続ねじ種類R
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
包装形態通常包装
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)28×23
取付座A×B(mm)35×30
車輪No.25R
ストッパーなし
取付高H(mm)35
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)9
アズワン品番65-1862-99
車輪径D(Φmm)25
自重(g)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥109
税込¥120
15日以内出荷
ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル)
足幅2E
標準質量(g/片足)165(23cm)
材質(底部)ベステック
軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル)
足幅2E
標準質量(g/片足)175(23cm)
材質(底部)ベステック
ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S1シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。カラーファブリック。インテリアに合わせやすいオフカラーファブリックを使用。蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン
特性耐摩耗性、耐水性
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。フットレスト付き。座面下から引き出せる座面下収納式フットレスト。リクライニング機能と合わせて快適にリラックスしていただけます。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
車輪No.25R
ストッパーなし
取付穴径P(mm)6.5
偏芯E(mm)16
アズワン品番65-1863-03
自重(g)165
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥379
税込¥417
当日出荷
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム
特性衝撃吸収
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などに
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
車輪No.25R
ストッパーなし
取付穴径P(mm)6.5
偏芯E(mm)-
アズワン品番65-1863-17
自重(g)125
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥259
税込¥285
8日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
車輪No.25R
取付高H(mm)65
取付穴径P(mm)6.5
偏芯E(mm)21
アズワン品番65-1863-29
車輪径D(Φmm)50
自重(g)180
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥399
税込¥439
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ