こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。
頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。
頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。
硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。
頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤
希釈率(%)原液~1:64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
うれしいほどすっきりクリーン。
手が荒れない。
優れた洗浄力。
環境に優しい。
天然の珪華の華(湯の華)に、ヤシ油使用の高品質石けんを配合した自然はのクレンザー。
粒子が細かいのでキズがつきにくく、汚れだけをきれいに取り除きます。
化学合成成分無添加処方(合成界面活性剤・蛍光剤・着色料・脱色剤・香料など)
使いやすい半練りタイプです。
用途食器・キッチン・洗面所・トイレ・バスルーム・ガラス製品・金属
使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
タイプクリーム
1個(400g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに!
ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。
固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。
用途浴槽の鏡・ガラス
洗面台の鏡・ホーロー
ご家庭のガラス
粒度#4000相当
寸法(mm)100×50×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。
非アンモニア性で不快な臭気がありません。
スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。
強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。
フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。
中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー
液性中性
希釈率(%)1:43~128
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所キッチン、バス
商品タイプ業務用
形状固形
1個(340g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
がんこな汚れもすっきりピカピカ!
ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性
成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤
タイプクリーム
内容量(mL)270
【除菌剤&シリコン配合ツヤ出しクリーナー】
除菌剤(第四級アンモニウム塩)とシリコンコーティング剤配合の日常清掃用中性洗剤です。
アクリルパーテーション、ガラス、鏡、ステンレスや陶磁器などに付着する手垢・指紋・埃などを除去し再付着を防ぎます。
使用方法は、クロスにスプレーし汚れの箇所や全体を拭き掃除するだけ。
用途ガラス、プラスチック、ステンレス、鏡、大理石、陶磁器便器、合成樹脂など床以外の硬質表面
使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。
液性中性
希釈原液
こんなお得な商品も!

研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
集塵容量(L)4
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)8
付属品床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439
本体質量(kg)2.9
運転音(dB)59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)5
材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~700×395×395
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395
摂食嚥下において安全で食べやすい姿勢を保持し、ベッドの背上げ姿勢や車いす(背もたれがフラットなタイプ)のリクライニング姿勢でもお使いいただけます。臨床データから導き出されたベストな摂食姿勢を提供します。安全な摂食嚥下をサポートし、それと同時に介助者の労力の軽減・業務効率UPを可能にします。
仕様●サイズ(mm):470×250×400●重量(kg):1.9●材質:本体/PP・PC・POM、クッション部/ポリエチレン、クッションカバー/人口合皮、パイプ部/マグネシウム合金●頭部パッド:3軸ワンタッチ調整式(上下・前後・角度)
アズワン品番7-7519-01
1個
¥68,980
税込¥75,878
13日以内出荷
関連キーワード