10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDGM01 インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし 寸法(mm)50×6.35 アズワン品番64-9621-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨 寸法(mm)50×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用ベタディスク サビ・塗装用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨 寸法(mm)50×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BDF01 インパクト用ベタディスク 仕上げ用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途鏡面仕上げ 粒度- 寸法(mm)50×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

BDC01 インパクト用ベタディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途コンクリート・石材研磨 粒度#24 寸法(mm)50×6.35 適合材コンクリート・石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がす RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途石材・木材・金属研磨 粒度#36 寸法(mm)50×6.35 適合材石材・木材・金属 アズワン品番64-9620-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)