20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 両頭機能両頭 先端形状プラス(+) 先端サイズNo.2 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 刃先マグネットあり 差込角対辺(mm)6.35
1セット(2本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 種類段付 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。 刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。 ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
全長(mm)65 トラスコ品番371-1927 質量(g)14 先端サイズNo.2 硬さH 先端形状プラス(+) 呼称AZ14265 本数10 両頭機能両頭
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用 種別ビット 材質特殊鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分H(高硬度) 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)200 トラスコ品番371-2401 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに トラスコ品番659-7241 セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1 材質本体:CA+TPE ビット:ビット材 全長(mm)105 商品構成セット品 刃先2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)70 トラスコ品番126-0529 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ベッセルビット
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)120 トラスコ品番371-2150 質量(g)20 先端サイズ5 硬さH 先端形状プラス(+) 呼称B34 本数10 両頭機能片頭
1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B34 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベッセル段付ビット
全長(mm)82 トラスコ品番371-3687 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。 仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用 付属品ハズセルビット(+)2x100 材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材 ブラック 質量(g)121 対辺(mm)【ボルスター】10 先端形状+ 商品構成セット品 ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm) ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100 軸貫通あり
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

関連カテゴリ