切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼
ブレードフラット切断樹脂用
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。
切断能力ABS樹脂
ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
質量(g)41
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼
ブレード樹脂用
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
材質特殊合金鋼
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
トラスコ品番465-0701
質量(g)755
切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6
取付穴(A×B)40×57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(cm3/回)230
加圧力(N)1372
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。
スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。
ワークに密着して切断できます。
V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
用途ABS樹脂用。
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)1005
ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4
切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(cm3/回)1212
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)45
高さ(mm)45
質量(g)366
奥行(mm)130
能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。
ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに
トラスコ品番226-1630
適合機種GT-NSH30B-S
材質特殊合金鋼
質量(g)408
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番137-2224
適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
材質特殊合金鋼
全長(mm)95
質量(g)125
能力(Φmm)硬質樹脂:5
アズワン品番64-8615-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)55
高さ(mm)55
質量(g)686
奥行(mm)170
能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。
NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。
ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに
トラスコ品番226-1612
適合機種GT-NSH20B-S
材質特殊合金鋼
質量(g)199
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に
適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A
材質特殊合金鋼
全長(mm)121
寸法d(mm)35
寸法a(mm)61
本体質量(g)185
寸法e(mm)16
寸法b(mm)12
寸法c(mm)15
能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)1621
範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50
切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)56
高さ(mm)56
質量(g)496
奥行(mm)165
能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
ABS樹脂用。
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30E
トラスコ品番810-6728
材質鋼材 ダイカスト
寸法(mm)フレーム角:56
全長(mm)185
切断能力(mm)軟質樹脂:10
使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6
切断能力(硬質樹脂)6.5mm
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2.8
切断能力(Φmm) 銅線3.3
空気消費量(cm3/回)584
加圧力(N)2744
端子裸:1.25/2mm2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)28
全長L(mm)35.5
本体質量(g)31
有効長(mm)d:12
寸法b(mm)7
寸法c(mm)4
寸法f(mm)13
能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5
刃開き(先端)(mm)e:5
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
刃開き(先端)(mm)e:11
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)52
全長L(mm)136
本体質量(g)349
有効長(mm)d:25
寸法b(mm)17
寸法c(mm)7.5
能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8
刃開き(先端)(mm)e:14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ