62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

減速比1.5 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)35 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 歯数比1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数30 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 焼結マイタ
・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
材質焼結合金 形状B1 歯数20 歯数比1
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックマイタ
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901 形状B3 歯数比1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車スパイラルマイタギヤ
エコ商品
付属品なし 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)対象外
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)