55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

MBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比2 歯数比2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理研削部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車 材質SCM415 歯数比2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

減速比1.5 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール4 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数30 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタ
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状B3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC55~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール4 歯数20 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

MM マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MM マイタ
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
種別マイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質SCM415 形状B3 歯数比1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MMS スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
種別スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理歯部以外黒染
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質SCM415 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研スパイラルマイタ
加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。 静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。
材質(本体)SCM415 圧力角(°)20 ねじれ角35° 熱処理浸炭焼入れ(歯部) 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 0級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)