200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルスターおわん型送信機
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
関連資料裏面 番号設定方法
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。 寸法(mm)230×280 砥材アルミニウム 基材平織Jw綿布 適合材各種金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N) 材質アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm)100×915 接着剤レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30 表示方式ピッ音+LED点灯 電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本) 消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送信周波数(MHz)426.1 関連資料裏面 番号設定方法
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番485-1242 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)147 適合材各種金属
1セット(5本)
3,898 税込4,288
翌日出荷

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルスター受信表示機
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶 消費電力(VA)12 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz)426.1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cwクラフト紙 適合材木材、石膏、プラスチックなど 接着剤グルー/グルー
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カード型で携帯できます。
質量(g)約36(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×64×12 表示方式ピッ音+LED点灯 電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1) 消費電流(mA)送信時:25以下、待機時0.01以下 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送信周波数(MHz)426.1 関連資料裏面 番号設定方法
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

受信機だけとしても使用できます。
質量(g)約290(ACアダプタを除く) タイプ1枠 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100 表示方式ピポン 電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用) 消費電流(mA)250以下 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz)426.1
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm)76×533 砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
関連資料裏面 番号設定方法 デザインカリン
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合工具4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合) 幅(mm)100 材質砥材:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915
1セット(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 材質砥粒:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#2000 寸法(mm)100×915 砥材A 質量(g)68
1箱(10個)
11,980 税込13,178
17日以内出荷

ベルスター布シートAGJ-S
材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材アルミナ質研削材
1ケース(50枚)
5,890 税込6,479
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルスター布シート AGJ-S 10枚入
エコ商品
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途金属等の仕上げ研磨 材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材アルミナ質研削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルスター布ロール
エコ商品
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。 トラスコ品番814-6915 材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム 長さ(mm)36500 幅(mm)100 粒度50(#) 長さ(m)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ベルスター布ロールAGX-R
エコ商品
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。 材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム 長さ(mm)36500 幅(mm)100 長さ(m)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベルスター”マタドール”耐水ペーパー
エコ商品
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。 トラスコ品番814-6955 材質砥材:シリコンカーバイド(C) 粒度(#)2500 適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
翌日出荷

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。 100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。 広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします 粒度70 長さ(mm)915 幅(mm)100 トラスコ品番175-2754 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)125
1ケース(10本)
5,998 税込6,598
15日以内出荷

小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度#50
1セット(20本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルスター簡易12枠受信機
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く) タイプ1枠 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100 表示方式ピポン 電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用) 消費電流(mA)250以下 受信周波数426.1MHz 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz)426.1
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶 消費電力(VA)25 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様トレイスタンド
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶 消費電力(VA)12 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz)426.1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ベーススタンド
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様セットアップメニュースタンド
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ベルスターナンバー消機
タイプ1枠 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送信周波数(MHz)426.1
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶 消費電力(VA)12 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ナプキンスタンド
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷