接続方式M12
アクセサリタイプSensor/Actuator Cordset
併用可能製品センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダーオス
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)AC500
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他
規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
色(絶縁体)青・青・白・白
耐電圧(V/min)AC500
左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
用途左官用のモルタル混和材
色白
内容量(g)45
危険物の類別非危険物
1個(45g)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応
摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み
UL、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
業界トップクラスの細さ
極細
摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル
シース色黒(艶消し)
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド有(すずめっき銅編組)
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
配合LSベルハンマー原液
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
医用JISに基づいて設計されています。
内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様【コアストランド】7/30
適合RoHS
長さ(m)30
外径(Φmm)3.51
AWG22、【ストランド】30
シース色黒
断面積(mm2)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプマルチコア
ストランド数7
許容電圧(V)300
1リール(30m)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
大きな鐘の音でイベントをアピール。
材質スチール・木
寸法(Φ×高さH)(cm)8.9×14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応
摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み
UL、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
業界トップクラスの細さ
極細
摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル
シース色黒(艶消し)
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド無
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)
RoHS指令(10物質対応)対応
国内外対応 電圧切替スイッチ。最大容量400ml。空焚き防止機能で安全安心。凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単。付属でコップ2個付き。電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個
材質PP
色ホワイト
タイプ変圧器:トランス式
定格電圧100V~130V/220V~240V
コード長さ(m)約0.9
本体質量(g)約430
消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)
周波数50/60Hz
本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マットレスが選べる電動ベッド
ボンネルコイル:体を面で支え、程よい硬さで寝姿勢をサポート
ポケットコイル:身体を点で支える独立したバネが体圧を分散させ快適な寝心地を実現
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
脚部連動の電動無段階のリクライニングなので起き上がりも簡単。
用途ベッド
種類電動ベッド
機能リクライニング(電動)
収納時寸法(mm)1010×550×1010
マット寸法(mm)900×1970×130
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒コートです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現しています。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様防水加工
種別コート
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐水圧(mm)5000
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒ブルゾンです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様防水加工
種別ブルゾン
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐水圧(mm)5000
夜間時における安全性を考慮して、膝下・カーゴポケットに再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。
用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
色ネイビー
混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂
種別カーゴパンツ
規格帯電防止作業服JIS適合品
股下(cm)80
置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)
アズワン品番65-2764-43
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、生地の厚みと点接触によるソフトな風合い、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。、後腰部イージーフレックス仕様:しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれも軽減する仕様です。、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:チャコール
軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、軽量でサラッとした肌触り、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:ロイヤルブルー、ネイビー
軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、生地の厚みと点接触によるソフトな風合い、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。、後腰部イージーフレックス仕様:しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれも軽減する仕様です。、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:チャコール
従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はマジックテープ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。
男女兼用のモデルです。
VE50シリーズとのコーディネートが可能です。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
種別ブルゾン
人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。
油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。左胸に小物を収納できるポケットを搭載しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)綿100、ツイル
適合帯電防止作業服JIS適合品
種別ブルゾン
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒服です。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
股下(cm)80
仕様防水加工
種別スラックス
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)5000
帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。
用途建設業に。製造業。運輸業点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃
トラスコ品番120-9994
材質表:ポリエステル100% タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/(m2)(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/(m2)(袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
色ネイビー
サイズL
品名コート
胸囲(cm)128
肩幅(cm)53
袖丈(cm)60
着丈(cm)78
1着
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
夜間時における安全性を考慮して、膝下に再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。
用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
色チャコール
混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン:樹脂
種別パンツ
規格帯電防止作業服JIS適合品
股下(cm)80
夜間時における安全性を考慮して、膝下に再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。
用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
色ネイビー
混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン:樹脂
種別パンツ
規格帯電防止作業服JIS適合品
股下(cm)80
関連キーワード
1
2
3
次へ