1,683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW)1 電源(V)三相220 駆動方式モータープーリ 張力(N/mm)100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MC 【オーダー】モジュラーベルトコンベヤ 日工 カスタマイズ可
1台
408,900 税込449,790
13日以内出荷

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 速度定格(三相200V)
1台
699,800 税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm)350 仕様2点キャリア式 質量(kg)148 全幅(mm)464 能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h 機長(m)5 ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
1台
399,800 税込439,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNC 【オーダー】ベルコンミニ カーブ搬送用 カーブベルトタイプ BNC オークラ輸送機 カスタマイズ可
最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ 搬送長さ90度まで指定可能 カーブ用ベルトを標準装備 運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用 径(Φmm)21(エンドプーリー) ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ) 方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り) 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 搬送質量(kg/台)10 実ベルト幅BW(mm)200~500 フレーム幅FW(mm)493~793 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)90度 コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側 モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速) サービス分類オーダー・加工
1台
349,000 税込383,900
8日以内出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
6,710 税込7,381
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAL 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm)175~1000 呼称幅05~60 サービス分類オーダー・加工
1台(1脚)
11,900 税込13,090
3日以内出荷

強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 材質STK400Φ34xt2.3 機長(m)7 機高(mm)200
1個
699,800 税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450 税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW400~900専用です。 BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 寸法A(mm)8.3 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法E(mm)8 寸法K(mm)24 寸法d(mm)20
1本
5,560 税込6,116
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400 税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
6,710 税込7,381
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
23,480 税込25,828
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト 仕様ベルト強力:100N/mm タイプエンドレス品 プライ数1 ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)300 質量(kg)49 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)150
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600 トラスコ品番463-5566 質量(kg)325 能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h 機長(m)7 ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
1台
1,498,000 税込1,647,800
15日以内出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20
1本
7,190 税込7,909
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
15,870 税込17,457
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
26,580 税込29,238
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
9,290 税込10,219
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法W1(mm)50
1本
27,210 税込29,931
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法B(mm)14 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法G(mm)3 寸法P(mm)20 寸法W(mm)100 寸法a(mm)8 寸法d(mm)20 寸法h(mm)15
1本
40,180 税込44,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法W(mm)60
1本
38,640 税込42,504
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
8,770 税込9,647
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
17,880 税込19,668
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)