25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個 適合本体YBS-10-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番116-4523 適合機種TBA-10 種別アイドルプーリーASSY 質量(g)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
18 税込20
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
当日出荷

DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に トラスコ品番159-7508 セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本 全長(mm)353 適合ベルト幅(mm)10 定格消費電力(W)180 ベルト速度(m/min)830 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)10×330 定格電流(V)1.9A
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
88 税込97
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ベルトサンダーのベルトアーム”H82”用のベアリングです。
トラスコ品番436-3651
1パック
2,598 税込2,858
当日出荷


ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



1個
79 税込87
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等 最大回転数(min-1[r.p.m])17000 付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ 全長(mm)245 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)120 ベルト速度(m/min)2580 ホース取付口1/4”NPT
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ベルトン CLタイプ 日東工器 動画あり
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)