角バーオプションを付ければベルト掛けにも。
仕様キャスター:ストッパー無し
材質スチール製、本体
質量(kg)5
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30.9×139
アズワン品番61-7207-34
1個
¥28,300
税込¥31,130
5日以内出荷
上段はポップレール・カードホルダー取り付け用で、下段のフックより2.5cm短くなっています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
2段式のパイプハンガーラックです。
キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用
材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85~120×44×85~160
色ブラック
質量(kg)約4
パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
収納の目安ジャケット約38着
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。
キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
耐荷重(kg)約15
サイズW3.5×D16×H12cm Φ12cm
アズワン品番61-7222-34
素材透明アクリル3mm厚
1セット(2個)
¥1,690
税込¥1,859
5日以内出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
奥行き(cm)20
高さ(cm)6.5
材質アイアン
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
ベルトを14本掛ける事ができる。バックルベルトも2本掛けられる。
材質ポリプロピレン
幅(cm)4
長さ(cm)21.5
収納本数(本)14
高さ(cm)24
材質(本体)ABS、(バインダー)PET
適合厚さ(mm)7以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
関連キーワード