締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替
種別A面
材質ナイロン
幅(mm)25
タイプA面のり付タイプリール巻き
長さ(m)5
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。
色白
ベルト幅(mm)12.7
長さ(m)3
トラスコ品番494-5387
材質ポリプロピレン/ポリエステル
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
用途荷くずれ防止
材質ベルト:ナイロン、バックル:金属
使用荷重(kg)101
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)10
材質(ベルト)66ナイロン
材質(クリップ)ポリアセタール
色(本体)黒
ヘッドライトを様々な場所に取り付けることができます。
用途V3シリーズヘッドライト用
1パック
¥739
税込¥813
90日以内出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)15
使用荷重(kN)3.75
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

エプロン 草刈り用 ワンタッチメッシュ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。
バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。
胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
色グリーン
サイズフリー
トラスコ品番335-2480
種別前掛
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%
質量(g)400
幅(cm)80
長さ(cm)115
アズワン品番64-2322-29
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・容量約2000L・側転ベルト付・フタ付・簡易固定ヒモ付
用途かさ張る軽量物に最適な特大フレコンバック
材質ポリプロピレン
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプ排出口:なし
加工ラミネートなし
縦(mm)1300
横(mm)1300
1個(2000L)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。ラッセルメッシュ生地を使用、生地の柔軟性+従来より熱が籠りにくく快適です。反射帯をつけることで早朝や夕方など薄暗い時間帯でも視認性向上、事故を防ぎます。
用途草刈作業用。
仕様腰部形状記憶ベルト
材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)
色オレンジ
1着
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源【USB】DC5V/2A以上
消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。主な用途。腰部のサポート。主な特長。機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。背部にプラスチックステー4本と、状況に応じて取り外しのできるアルミステー4本を装備。圧迫力を補強する補助ベルトと固定ストラップを付属。固定ストラップは取り外し可能。長尺のステーと丈の長い背当て部、固定ストラップにより腰椎の伸展の動きを抑えて腰部をサポート。
海上での救助活動やハードなマリンスポーツで使用できるように設計され、N680ステンレスの刃は高耐食性、優れた切れ味、高い堅牢性を実現しています。鋸刃状の刃は高機能性ロープの切断を簡単にできます。刃の先端は丸みを帯びた形状でけがをしにくいです。ハンドルは暗闇でも光ります。ブレードホルダーはベルトやひもで固定ができ便利です。
用途海上及びレスキューでの使用に。
付属品リストストラップ×1個
トラスコ品番362-6017
材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリウレタン
全長(mm)190
色蛍光
刃長(mm)72
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に。ナタ・折込鋸の収納に。足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可。吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に
材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール
形状2段
寸法(mm)H:約360×W:約135
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプラチェット式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプカムバックル式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
強力防水!。ブーツを水や泥からしっかり守ります。防水性に優れたPVC素材を採用。風の侵入を防ぎ、防寒対策としても活用可能。<簡単脱着>。サイドファスナー方式で簡単脱着。開口部はズレを防止するスナップボタン付きゴムベルトを採用。<高い防水性>。サイドファスナーの内側には水の侵入を防ぐレインブロッカーを装備。二重構造により高い防水性能を実現。<アンチスリップソール>。アウトソールは滑りにくいグリッドパターンを採用。濡れた路面でも安心です。<ストラップベルト>。伸縮性の高いストラップベルトで足首をしっかり固定。フィット感を高め、走行時のバタつきを抑えます。<軽量コンパクト>。片足わずか約200gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。<リフレクター>。サイド<かかとには光を反射するリフレクターを採用。夜間やトンネルなど暗いところでの視認性を高め安全を確保します。
材質PVC
色ブラック
適合サイズ25.0-27.5cm
特性簡単脱着、高い防水性、アンチスリップソール、ストラップベルト、軽量コンパクト、リフレクター
1足
¥999
税込¥1,099
欠品中
左肩掛け用。使用頻度の高いルアー入れや、糸くず入れに便利なフロントポケット。バッグ底にパックロッドケースなどを固定できるボトムストラップベルト搭載。メインポケット内には簡易防水ファスナー仕様のポケット。フロントやサイドの3か所に、プライヤーホルダー等が取付け可能なウェビング付き。
材質ポリエステル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×260×240
右左肩掛け用。 使用頻度の高いルアー入れや、糸くず入れに便利なフロントポケット。バッグ底にパックロッドケースなどを固定できるボトムストラップベルト搭載。メインポケット内には簡易防水ファスナー仕様のポケット。フロントやサイドの4か所に、ドリンクホルダー、プライヤーホルダー等が取付け可能なウェビング付き。
材質ポリエステル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×390×240
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
色白
左肩掛け用。 使用頻度の高いルアー入れや、糸くず入れに便利なフロントポケット。バッグ底にパックロッドケースなどを固定できるボトムストラップベルト搭載。メインポケット内には簡易防水ファスナー仕様のポケット。フロントやサイドの3か所に、ドリンクホルダー、プライヤーホルダー等が取付け可能なウェビング付き。
材質ポリエステル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×350×270
ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。
ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。
SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。
SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。
ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。
耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。
高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック
質量(g)65
厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)
耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)
長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)
幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色レッド
アズワン品番64-8822-22
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.25mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。
用途ツールの落下を防止に
長さ(m)1.25
耐荷重(kg)2
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。
用途草刈作業用。
仕様腰部形状記憶ベルト
材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×10×1150
1着
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ